カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • トラック純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み

「114-0975」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)

    セメダイン(104件のレビュー)
    779税込857
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
    用途【1.】建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 【2.】ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 【3.】配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • (11409)ガイド サブアッシーオイル トヨタ

    (11409)ガイド サブアッシーオイル

    トヨタ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • (11409)オイルレベルゲージ ガイド トヨタ

    (11409)オイルレベルゲージ ガイド

    トヨタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • (11409)ガイド ,オイルレベルゲージ トヨタ

    (11409)ガイド ,オイルレベルゲージ

    トヨタ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • (21140)V ベルト、クーラー コン UDトラックス

    (21140)V ベルト、クーラー コン

    UDトラックス
    2,156税込2,372
    1個
    10日以内出荷
  • (21140)V ベルト、プーリー、シ UDトラックス

    (21140)V ベルト、プーリー、シ

    UDトラックス
    3,519税込3,871
    1個
    10日以内出荷