カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • オフィス家具(19)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • バイク部品(5)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「114-q」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼杭 伝蔵焼杭伝蔵
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
白木の杭の表面を焼加工をした、木製の焼杭です。 焼加工をすることにより、防虫防腐効果があり、支柱や竹垣、柵などを作成するのに使用します。
材質天然木
アズラボ 標準石英セル アズワンアズラボ 標準石英セルアズワン
20,600税込22,660
1個
当日出荷
材質石英ガラスサイズ(mm)12.5×12.5×45
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
QSP フィルターチップ 20μL QSPQSP フィルターチップ 20μLQSP
11,980税込13,178
1箱(10個×100本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
全長(mm)46
QSP フィルターチップ 10μL QSPQSP フィルターチップ 10μLQSP
2,398税込2,638
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
全長(mm)46
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
カバー(テール) LH ブラック   EX250K9F 36040-0114-15Q Kawasakiカバー(テール) LH ブラック EX250K9F 36040-0114-15QKawasaki
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ファーストクラスフィルター付チップ -10μl ラック QSPファーストクラスフィルター付チップ -10μl ラックQSP
12,980税込14,278
1本(960本)
4日以内出荷から107日以内出荷
1stクラスフィルタ付チップ TGK(東京硝子器械)1stクラスフィルタ付チップTGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1箱
4日以内出荷から8日以内出荷
スタンダードチップ -20μl ラック QSPスタンダードチップ -20μl ラックQSP
5,598税込6,158
1本(1000本)ほか
4日以内出荷
ファーストクラスフィルター付チップ -20μl ラック QSPファーストクラスフィルター付チップ -20μl ラックQSP
13,980税込15,378
1本(960本)
4日以内出荷から107日以内出荷
ファーストクラスフィルター付チップ -10μl バルク QSPファーストクラスフィルター付チップ -10μl バルクQSP
9,498税込10,448
1本(1000本)
4日以内出荷から107日以内出荷
スタンダードチップ 低吸着タイプ -20μl バルク QSPスタンダードチップ 低吸着タイプ -20μl バルクQSP
2,998税込3,298
1本(1000本)
4日以内出荷
Oリングキット 東日興産(TN)Oリングキット東日興産(TN)
8,998税込9,898
1セット(30種類×394個)
4日以内出荷
SY114 SMCSY114SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤロックタイトCV精密マシンバイスナベヤ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114A)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB11 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB11SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2
ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤロックタイトCV精密マシンバイスナベヤ
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。 摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。 固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
標準ガイドブロック幅(mm)14締付力(kN)30付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式寸法D(mm)82寸法F(mm)90寸法J(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
無励磁作動形ブレーキ 458モデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458モデル三木プーリ
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷から40日以内出荷
耐熱クラスF
3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114A SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114ASMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ使用流体空気流量(A) 大流量タイプ
3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114 SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(-) 標準
USシリーズ デスクトップパネル用 アンダーカバー(取付サービス付) プラス[家具]USシリーズ デスクトップパネル用 アンダーカバー(取付サービス付)プラス[家具]
3,098税込3,408
1個
12日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク USシリーズ用デスクトップパネル専用のアンダーカバー。デスクトップパネル下の隙間を塞ぐことができます。デスクパネル幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。W1000以上のモデルは2分割になります。
用途スタンダードデスク USシリーズ デスクトップパネル専用アンダーカバー材質PP樹脂ホワイトサービス分類組立・設置・取付
USシリーズ用 デスクトップパネル 光触媒クロス(お届けのみ) プラス[家具]USシリーズ用 デスクトップパネル 光触媒クロス(お届けのみ)プラス[家具]
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク USシリーズ用デスクトップパネル 光触媒クロス。光触媒クロスは光のエネルギーで空気中の有害物質を分解・除去。設置するだけでオフィスの空気をクリーンにしてくれるクロスです。デスク天板幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。サイドデスクトップパネルを併用する場合、こちらのデスクトップパネルが必要です。
用途スタンダードデスク US-1/US-1S/US-W専用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=光触媒クロス(再生ポリエステル)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25
US-W専用 デスクトップパネル 光触媒クロス(取付サービス付) プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル 光触媒クロス(取付サービス付)プラス[家具]
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク US-W 本体色ブラックに合わせフレーム色をブラックにしたデスクトップパネル 光触媒クロス。光触媒クロスは光のエネルギーで空気中の有害物質を分解・除去。設置するだけでオフィスの空気をクリーンにしてくれるクロスです。平机、片袖机、両袖机、L型平机、L型片袖机、U型机、脇机のフロント用です。デスク天板幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。
用途スタンダードデスク US-W 本体色ブラック用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=光触媒クロス(再生ポリエステル)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付
US-W専用 デスクトップパネル バイオPETクロス(お届けのみ) プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル バイオPETクロス(お届けのみ)プラス[家具]
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク US-W 本体色ブラックに合わせフレーム色をブラックにしたデスクトップパネル バイオPETクロス。バイオPETクロスはバイオポリエステル糸50%と再生PET糸50%で組成され、原料の一部を植物由来の原料に置き換えることで石油資源の利用抑制やGHG排出の抑制につながります。平机、片袖机、両袖机、L型平机、L型片袖机、U型机、脇机のフロント用です。デスク天板幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。
用途スタンダードデスク US-W 本体色ブラック用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=バイオPETクロス(バイオマス由来PET糸50%、再生PET糸50%)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25
US-W専用 デスクトップパネル用 アンダーカバー(お届けのみ) プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル用 アンダーカバー(お届けのみ)プラス[家具]
3,098税込3,408
1個
12日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク US-Wデスクトップパネル専用のアンダーカバー。ブラック色。デスクトップパネル下の隙間を塞ぐことができます。デスクパネル幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。W1000以上のモデルは2分割になります。
用途スタンダードデスク US-W 本体色ブラックデスクトップパネル用アンダーカバー材質PP樹脂ブラック
US-W専用 デスクトップパネル用 アンダーカバー(取付サービス付) プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル用 アンダーカバー(取付サービス付)プラス[家具]
3,098税込3,408
1個
12日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク US-Wデスクトップパネル専用のアンダーカバー。ブラック色。デスクトップパネル下の隙間を塞ぐことができます。デスクパネル幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。W1000以上のモデルは2分割になります。
用途スタンダードデスク US-W 本体色ブラックデスクトップパネル用アンダーカバー材質PP樹脂ブラックサービス分類組立・設置・取付
USシリーズ用 デスクトップパネル バイオPETクロス(取付サービス付) プラス[家具]USシリーズ用 デスクトップパネル バイオPETクロス(取付サービス付)プラス[家具]
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク USシリーズ用デスクトップパネル バイオPETクロス。バイオPETクロスはバイオポリエステル糸50%と再生PET糸50%で組成され、原料の一部を植物由来の原料に置き換えることで石油資源の利用抑制やGHG排出の抑制につながります。デスク天板幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。サイドデスクトップパネルを併用する場合、こちらのデスクトップパネルが必要です。
用途スタンダードデスク US-1/US-1S/US-W専用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=バイオPETクロス(バイオマス由来PET糸50%、再生PET糸50%)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付
US-W専用 デスクトップパネル バイオPETクロス(取付サービス付) プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル バイオPETクロス(取付サービス付)プラス[家具]
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク US-W 本体色ブラックに合わせフレーム色をブラックにしたデスクトップパネル バイオPETクロス。バイオPETクロスはバイオポリエステル糸50%と再生PET糸50%で組成され、原料の一部を植物由来の原料に置き換えることで石油資源の利用抑制やGHG排出の抑制につながります。平机、片袖机、両袖机、L型平机、L型片袖机、U型机、脇机のフロント用です。デスク天板幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。
用途スタンダードデスク US-W 本体色ブラック用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=バイオPETクロス(バイオマス由来PET糸50%、再生PET糸50%)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付
USシリーズ用 デスクトップパネル 光触媒クロス(取付サービス付) プラス[家具]USシリーズ用 デスクトップパネル 光触媒クロス(取付サービス付)プラス[家具]
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク USシリーズ用デスクトップパネル 光触媒クロス。光触媒クロスは光のエネルギーで空気中の有害物質を分解・除去。設置するだけでオフィスの空気をクリーンにしてくれるクロスです。デスク天板幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。サイドデスクトップパネルを併用する場合、こちらのデスクトップパネルが必要です。
用途スタンダードデスク US-1/US-1S/US-W専用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=光触媒クロス(再生ポリエステル)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付
USシリーズ用 デスクトップパネル バイオPETクロス(お届けのみ) プラス[家具]USシリーズ用 デスクトップパネル バイオPETクロス(お届けのみ)プラス[家具]
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク USシリーズ用デスクトップパネル バイオPETクロス。バイオPETクロスはバイオポリエステル糸50%と再生PET糸50%で組成され、原料の一部を植物由来の原料に置き換えることで石油資源の利用抑制やGHG排出の抑制につながります。デスク天板幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。サイドデスクトップパネルを併用する場合、こちらのデスクトップパネルが必要です。
用途スタンダードデスク US-1/US-1S/US-W専用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=バイオPETクロス(バイオマス由来PET糸50%、再生PET糸50%)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25
US-W専用 デスクトップパネル 光触媒クロス(お届けのみ) プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル 光触媒クロス(お届けのみ)プラス[家具]
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク US-W 本体色ブラックに合わせフレーム色をブラックにしたデスクトップパネル 光触媒クロス。光触媒クロスは光のエネルギーで空気中の有害物質を分解・除去。設置するだけでオフィスの空気をクリーンにしてくれるクロスです。平机、片袖机、両袖机、L型平机、L型片袖机、U型机、脇机のフロント用です。デスク天板幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。
用途スタンダードデスク US-W 本体色ブラック用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=光触媒クロス(再生ポリエステル)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25
USシリーズ デスクトップパネル用 アンダーカバー(お届けのみ) プラス[家具]USシリーズ デスクトップパネル用 アンダーカバー(お届けのみ)プラス[家具]
3,098税込3,408
1個
12日以内出荷
PLUSのスタンダードデスク USシリーズ用デスクトップパネル専用のアンダーカバー。デスクトップパネル下の隙間を塞ぐことができます。デスクパネル幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。W1000以上のモデルは2分割になります。
用途スタンダードデスク USシリーズ デスクトップパネル専用アンダーカバー材質PP樹脂ホワイト