カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド

継ぎ柄 伸縮タイプ
(163件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)アルミ主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ
エコノミーウレタンCEX8-59 SDC-CS
スイデン¥599税込¥6591個4日以内出荷トラスコ品番422-5919適合機種SDC-750CS-5、SDC-750CS-6、SDC-1500CS-5、SDC-1500CS-6、SDC-3700CS-5、SDC-3700CS-6、SDC-750CS3-5、SDC-750CS3-6、SDC-1500CS3-5、SDC-1500CS3-6、SDC-3700CS3-5、SDC-3700CS3-6
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット
ハーフェレ¥35,980税込¥39,5781セット(50個)8日以内出荷サイモ3000の1101-1150までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用用途家具用ロック仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1101-1150、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮仕上ニッケルメッキ
エコライト
ナガタ¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から16日以内出荷人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明
物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズ
エスコ¥2,650税込¥2,9151本翌日出荷コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。仕様●サイズ(mm):2100~3000●重量:1.21kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1150×Φ39mm
ロングハンドルサンプラー Telescoop ロッド
Buerkle¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。材質(ロッド)アルミニウム
コントロールモータ:ECMシリーズ
azbil(旧:山武)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から41日以内出荷● 電動式モジュトロールモータとして、弁・ダンパを比例制御可能 ● 高い繰返し精度と安定したポジション制御で温度制御性に優れる ● 空気源不要のため、エア設備がない現場でも使用可能 ● アズビル調節計・バーナ制御機器との親和性が高い設計用途● 工業炉・加熱炉・乾燥炉における燃焼用ガス量・風量制御 ● バーナ用ガス弁/エアダンパの開度制御 ● 温度調節計(SDC、Cシリーズ、NX)との組合せ制御 ● 空圧式操作器からの電動化更新(省エネ・省設備)
パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 75/2
パールヨット¥999税込¥1,0991本4日以内出荷から11日以内出荷パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品。繊細な刺繍にご利用いただけます。長さ(m)3000番手75/2
エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 100-150-200-250-300-400-500mg/L MQuant TM 110001 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別100Stripsアズワン品番61-0309-48保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
PFAフィルム 25P F-8040-01シリーズ
フロン工業¥28,980税込¥31,8781巻7日以内出荷から17日以内出荷PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。厚さ(μm)25
FEPフィルム 25F F-8039-01シリーズ
フロン工業¥16,980税込¥18,6781巻7日以内出荷から20日以内出荷FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。厚さ(μm)25
PFAフィルム 50P F-8040-02シリーズ
フロン工業¥42,980税込¥47,2781巻8日以内出荷から13日以内出荷PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。厚さ(μm)50
FEPフィルム 50F F-8039-02シリーズ
フロン工業¥27,980税込¥30,7781巻10日以内出荷から14日以内出荷FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。厚さ(μm)50
PFAフィルム 100P F-8040-03シリーズ
フロン工業¥86,980税込¥95,6781巻13日以内出荷PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。厚さ(μm)100
FEPフィルム 100F F-8039-04シリーズ
フロン工業¥46,980税込¥51,6781巻13日以内出荷FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。厚さ(μm)100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら