カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「1161-1a」の検索結果

コンセント用プレート 引掛形20A・30A用
アメリカン電機(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径40.5Φmm用
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801セット(42個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-84
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度: 0 → +70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-73
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-16011A
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A100質量(g)210FM16×2D17C32寸法E(mm)(+0.20)16B150寸法B2(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンジチェアー インターバル(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥529,800税込¥582,7801台22日以内出荷仕事の合間のリフレッシュやリラックスワークもできるパネルとテーブル付きのソファーです。適度な遮蔽感のスクリーンパネルが居心地の良い空間を提供します。リビングテイストを感じるデザインで気分転換やアイデア出しにも適します。材質背・座:ポリウレタンフォーム、張り地:ウール、ポリエステル、脚:ブナ(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、天板:オーク突板(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、パネル:イエローポプラ材、ラワン合板、不織綿質量(kg)40.5耐荷重(kg)1席当たり:約80、天板:約20電源コード(m)1.5機能床傾斜調整範囲18mm、2口コンセント(合計1200Wまで使用可能)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×890×1250肘高さ(mm)625座面寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500グリーン購入法適合天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)作業面:482×272(肘部除く)サービス分類組立・設置・取付