「118-8077」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(4台)
    欠品中
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    用途2P+アースクリップ付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル仕様2P+アースクリップ全長(mm)268質量(kg)1.6電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56保証期間1年負荷電流(A)8
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    欠品中
    コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
    用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ仕様二重絶縁電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    信頼のアルミダイキャストボディ
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
  • ディスクグラインダー マキタ

    ディスクグラインダー

    マキタ(25件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
    用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    信頼のアルミダイキャストボディ。 低速高トルク形/強力形。 トイシ径100mmに対応し、パワフルな最大出力1,160Wモデル。
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64
  • ホイルワッシャセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルワッシャセット

    HiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
  • 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    カップワイヤブラシ用保護カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ワイヤの飛散防止に
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ(37件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
    用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • 100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER

    100mm ディスクグラインダー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
    付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ仕様アルミ二重絶縁トラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    パワフルな研削力、最大出力1,060W 安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。 握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
    長さ(mm)273幅(mm)-電流(A)9.5電圧(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)2.5最大回転数(min-1[r.p.m])10500モーター単相直巻整流子モーター電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    全長(mm)268電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56