カテゴリ

  • マスク(6)
  • 電気材料(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)

「1180c-05」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭ひもタイプRA 興研頭ひもタイプRA興研(20件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
吸気ゴム弁 興研吸気ゴム弁興研(2件のレビュー)
299税込329
1ケース(5枚)
当日出荷
適合防じんマスク1111-03型、防じんマスク1180-04型、防じんマスク1180C-04型、防毒マスクG-7-05型
頭ひもタイプRB 興研頭ひもタイプRB興研(64件のレビュー)
419税込461
1組
当日出荷
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)京セラ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
防じんマスク 1180C 興研防じんマスク 1180C興研(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM539号排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3質量(g)89基準質量(g)89±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68排気抵抗(Pa)(平均実測値)37吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)125石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番1-4546-01適合フィルターLAS-51C型指定防護係数10
吸気ゴム弁 小判03型 興研吸気ゴム弁 小判03型興研(2件のレビュー)
309税込340
1ケース(5個)
当日出荷
適合本体防じんマスク1180-05型、防じんマスク1180C-05型、防毒マスクG-7-06型RoHS指令(10物質対応)対応
サイドFワンピ PP1180C ゴールドウインサイドFワンピ PP1180Cゴールドウイン
15,980税込17,578
1着
7日以内出荷から62日以内出荷
十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。 動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、足裾先にメッシュ素材を使用し、ダウンフロークリーンルームに適しています。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、左袖ペン差し、インナーエアループ仕様材質プリータSCXグレードクラス100RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 多芯ケーブル シールド無 ALPHAAlpha Wire 多芯ケーブル シールド無ALPHA
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
ベアリング JTCベアリングJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC1180C用