カテゴリ

  • マスク(5)
    • 本体 防じんマスク(取替え式)(4)
    • フィルタ 防じんマスク(取替え式)(1)
絞り込み
規格
  • RL3(5)
粒子捕集効率(%)
  • 99以上(2)
指定防護係数
  • 10(4)
入数
  • 1
  • 10(1)
ブランド
  • 興研(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1180h」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク 1180H型 興研

    防じんマスク 1180H型

    興研
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
    用途石綿除去作業向け区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型 興研

    防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
    用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3質量(g)115タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号国家検定:第TM788号排気抵抗(Pa)45以下入数1個適合フィルター交換用:RD-8型指定防護係数10
  • 防じんマスク 1180H型(S) 興研

    防じんマスク 1180H型(S)

    興研
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
    用途石綿除去作業向けサイズ面体Sサイズ区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • アルファリングフィルターRD-8型 興研

    アルファリングフィルターRD-8型

    興研
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    1180H交換用フィルターです。
    用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1180H-RA型 興研

    防じんマスク 1180H-RA型

    興研
    3,398税込3,738
    1個
    91日以内出荷
    RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
    用途石綿除去作業向け区分RL3タイプRA仕様国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10