カテゴリ

  • 店舗什器・備品(30)
  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(9)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「1189-a」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサ フロントアクスル 54741-189A0 スズキ

    スペーサ フロントアクスル 54741-189A0

    スズキ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
  • (91189)/パネルガーニッシュ スバル

    (91189)/パネルガーニッシュ

    スバル
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
  • (91189)ガーニツシユ アセンブリ,リヤ ゲート B スバル

    (91189)ガーニツシユ アセンブリ,リヤ ゲート B

    スバル
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
  • (91189)ガーニツシユ アセンブリ,リヤ ゲート B スバル

    (91189)ガーニツシユ アセンブリ,リヤ ゲート B

    スバル
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
  • (91189)ガーニツシユ アセンブリ,リヤ ゲート B スバル

    (91189)ガーニツシユ アセンブリ,リヤ ゲート B

    スバル
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • カムシヤフトギヤ アセンブリ 三菱

    カムシヤフトギヤ アセンブリ

    三菱
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
  • 上げ下げ窓用 網戸縦框ガイド(A) V8GP1189C 新日軽(LIXIL)

    上げ下げ窓用 網戸縦框ガイド(A) V8GP1189C

    新日軽(LIXIL)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ブラウン系適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
  • 上げ下げ窓用 網戸縦框ガイド(A) S8GP1189 新日軽(LIXIL)

    上げ下げ窓用 網戸縦框ガイド(A) S8GP1189

    新日軽(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    適合シリーズアルプラ70、アルミサッシ、フォーメルト70
  • 上げ下げ窓用 網戸縦框ガイド(A) V8GP1189 新日軽(LIXIL)

    上げ下げ窓用 網戸縦框ガイド(A) V8GP1189

    新日軽(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    ブラウン系適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
  • イレパネスタンダード シルバー アルテ

    イレパネスタンダード シルバー

    アルテ(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • Molex プラグハウジング 03-09-1061 5.03mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-1061 5.03mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 6ピッチ = 5.03mm行数 = 2オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1261参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. プラグ及びレセプタクル、1261シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)142幅(mm)91高さ(mm)46質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-2061 2.36mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-2061 2.36mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    609税込670
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 6ピッチ = 2.36mm行数 = 2オス/メス = オス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1261参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. プラグ及びレセプタクル、1261シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-1042 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-1042 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    769税込846
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様極数 = 4ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 250 Vシリーズ番号 = 1490参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-2021 6.3mmピッチ 2極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-2021 6.3mmピッチ 2極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 2ピッチ = 6.3mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 9mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1545シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-1041 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-1041 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 4ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート高さ = 6mm定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1490参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BN-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
    用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • Molex プラグハウジング 03-09-2031 5.03mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-2031 5.03mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 3ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 8.6mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1396参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、1396シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)157幅(mm)100高さ(mm)21質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • NuRIEori ANIMAL マルアイ

    NuRIEori ANIMAL

    マルアイ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    大きいぬりえのNuRIEシリーズ。独特のタッチで描かれたヌーリエオリのアートピースの大きさは、なんと巨大なA0サイズ(1,189mm×841mm)。この大きなキャンバスには、愉快な物語が所せましと紡がれており、色を塗るたびに新たな発見をすること間違いなし。大人も子供もみんなでワイワイガヤガヤとぬりえを楽しめて、あなただけのオリジナルアートが完成します。
    ANIMAL
  • NuRIEori NIPPON マルアイ

    NuRIEori NIPPON

    マルアイ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    大きいぬりえのNuRIEシリーズ。独特のタッチで描かれたヌーリエオリのアートピースの大きさは、なんと巨大なA0サイズ(1,189mm×841mm)。この大きなキャンバスには、愉快な物語が所せましと紡がれており、色を塗るたびに新たな発見をすること間違いなし。大人も子供もみんなでワイワイガヤガヤとぬりえを楽しめて、あなただけのオリジナルアートが完成します。
    NIPPON
  • NuRIEori SEKAI マルアイ

    NuRIEori SEKAI

    マルアイ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    大きいぬりえのNuRIEシリーズ。独特のタッチで描かれたヌーリエオリのアートピースの大きさは、なんと巨大なA0サイズ(1,189mm×841mm)。この大きなキャンバスには、愉快な物語が所せましと紡がれており、色を塗るたびに新たな発見をすること間違いなし。大人も子供もみんなでワイワイガヤガヤとぬりえを楽しめて、あなただけのオリジナルアートが完成します。
    SEKAI
  • バリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工

    バリウススタンド看板 アクリルタイプ

    常磐精工
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド 面板差し替えで仕様変更も可能
  • ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工

    ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ

    常磐精工
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド 面板差し替えで仕様変更も可能
  • ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    ポスターグリップスタンド看板 屋外用 片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
    用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)シルバー材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
  • ポスター用スタンド看板 片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    ポスター用スタンド看板 片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
    用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットホワイト材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上
  • Molex プラグハウジング 03-09-1011 1極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-1011 1極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    179税込197
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 1行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1619シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)134幅(mm)77高さ(mm)11質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1K)コントロール,ユニット MAZDA(マツダ)

    (1K)コントロール,ユニット

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • コントロール ユニット (1A) MAZDA(マツダ)

    コントロール ユニット (1A)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • モジュール(AT) PT コントロール (1A01) MAZDA(マツダ)

    モジュール(AT) PT コントロール (1A01)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • モジュール(AT) PT コントロール (L5A1) MAZDA(マツダ)

    モジュール(AT) PT コントロール (L5A1)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ポスター用スタンド看板 A0横ロウ片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    ポスター用スタンド看板 A0横ロウ片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
    用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。幅(mm)1268質量(kg)12.2ホワイト高さ(mm)970奥行(mm)395適合サイズA0横材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上ポスター寸法(mm)A0横(W1189×H841)面板寸法(W×H)(mm)1258×910
  • ポスター用スタンド看板 A0横ロウ片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    ポスター用スタンド看板 A0横ロウ片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
    用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。幅(mm)1268質量(kg)12.2ブラック高さ(mm)970奥行(mm)395適合サイズA0横材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上ポスター寸法(mm)A0横(W1189×H841)面板寸法(W×H)(mm)1258×910
  • ポスター用スタンド看板  片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    ポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
    用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットブラック材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上
  • ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
    用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)ブラック材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)