カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「1191sd」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型 興研

    取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型

    興研
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも
    用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)185以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)33以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
  • AVMATRIX リクロック搭載3G-SDI 9分配器 ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX リクロック搭載3G-SDI 9分配器

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    AVMATRIX SD1191 リクロック搭載3G-SDI 9分配器。SDI 9分配。3G/HD/SD-SDIマルチフォーマット対応。リクロック&イコライザ機能搭載。入力信号のケーブル補償機能 3G-SDI 120m(5C-FB)。タイムコード及びエンベデッドオーディオの分配に対応。ネジロック式DCコネクタ採用の電源入力搭載。強固なメタル筐体で専用マウントブラケット付属。安心の3年保証。
    付属品ACアダプター×1/専用マウントブラケットx2/保証書寸法(mm)125.5×104×25質量(g)約600消費電力(W)最大5入力電圧(V)DC6~24V保存温度(℃)-30~70入力端子3G/HD/SD-SDI×1動作温度(℃)-20~6動作湿度(%)0~90保存湿度(%)0~90出力端子3G/HD/SD-SDI×9
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140
  • レバーハンドル用(PS)シリンダセット(40mm)ドア用 新日軽(LIXIL)

    レバーハンドル用(PS)シリンダセット(40mm)ドア用

    新日軽(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1セット
    9日以内出荷
    仕様レバーハンドル用(PS)シリンダー(40mm)ドア用代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
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
"1191sd" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷