カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
エコロジープロダクト

ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥22,980税込¥25,2781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ IR/L-ISO
タンガロイ¥6,998税込¥7,6981箱(5個)5日以内出荷材質AH8015勝手右RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ11寸法IC(mm)6.35寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
チップ MMT11IR
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)翌日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら