「11ir14」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング京セラ
9,798税込10,778
1個(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115材質(本体)PR1115
ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬京セラ
9,298税込10,228
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15
VM (Ci5/無/Win11P/Of無/14.0FHD) NECVM (Ci5/無/Win11P/Of無/14.0FHD)NEC
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約1440最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトなし
VM (Ci5/無/Win11P/H&B24) NECVM (Ci5/無/Win11P/H&B24)NEC
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約1440最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Elite X1E-80-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/QHD+/タッチ/IR/3年保守) Dell TechnologiesLatitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Elite X1E-80-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/QHD+/タッチ/IR/3年保守)Dell Technologies
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
IRカメラ
仕様●CPU詳細:Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12コア、最大 3.4 GHzまで可能、 デュアル コア ブースト 最大 4.0 GHz まで可能、45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Elite●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン解像度2560×1600スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2オフィスソフトなし
Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/QHD+/タッチ/IR/3年保守) Dell TechnologiesLatitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/QHD+/タッチ/IR/3年保守)Dell Technologies
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
IRカメラ
仕様●CPU詳細:Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10コア、 最大3.4GHzまで可能、 45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン解像度2560×1600スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2オフィスソフトなし
めねじ旋削チップ 完全プロファイル米国 UN 60° NTS ワルターめねじ旋削チップ 完全プロファイル米国 UN 60° NTSワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
めねじ旋削チップ 完全プロファイルウィットワース NTS ワルターめねじ旋削チップ 完全プロファイルウィットワース NTSワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 11IR 京セラチップ 11IR京セラ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ MMT 三菱マテリアルチップ MMT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BMAタイプ カーメックスねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BMAタイプカーメックス
19,980税込21,978
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類ユニファイねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
材質IC908切刃長さ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W イスカルウィットワースねじ切りチップ IR/L-Wイスカル
6,998税込7,698
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
NPTFねじ切りチップ IR-NPTF イスカルNPTFねじ切りチップ IR-NPTFイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
チップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付)カーメックス
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
NPTF内径ねじ切チップ60° カーメックスNPTF内径ねじ切チップ60°カーメックス
22,980税込25,278
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ(NPT 60° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(NPT 60° 仕上げ刃付)カーメックス
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BMAタイプ カーメックスねじ切り用チップ(BSPT 55°) BMAタイプカーメックス
19,980税込21,978
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55
内径ねじ切チップ UNJ カーメックス内径ねじ切チップ UNJカーメックス
24,980税込27,478
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
チップ(BSPT 55° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(BSPT 55° 仕上げ刃付)カーメックス
18,980税込20,878
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプ カーメックスねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプカーメックス
19,980税込21,978
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
NPTねじ切りチップ IR/L-NPT イスカルNPTねじ切りチップ IR/L-NPTイスカル
9,398税込10,338
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
アメリカ管用テーパーねじです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイ内径ねじ切チップ60° カーメックスユニファイ内径ねじ切チップ60°カーメックス
19,980税込21,978
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付)カーメックス
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
D ねじ切/チップ COAT イスカルD ねじ切/チップ COATイスカル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ねじ切り加工
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)6.35
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
材質IC908切刃長さ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ MMT11IR 三菱マテリアルチップ MMT11IR三菱マテリアル
9,798税込10,778
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質VP10MF厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴