カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
エコロジープロダクト

BSPTねじ切りチップ IR/L-BSPT
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BMAタイプ
カーメックス¥19,980税込¥21,9781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら