カテゴリ
- 切削工具(60)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 測定用品(14)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NS(日進工具)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- OSG(オーエスジー)(10)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SKC(3)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- WATERS(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- イシハシ精工(14)
- イスカル(1)
- エスコ(8)
- カーメックス(5)
- サンドビック(6)
- ラングツールズ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 大阪魂(23)
- 測範社(1)
- 測範社(JPG)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12-24 unc」の検索結果

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ
OHSATO(大里)(20件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(10個)ほか当日出荷材質鉄表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)並目
WATERS¥23,980税込¥26,3781式当日出荷ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1755材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)24等級2A呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目
WATERS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1735材質OHNS(JIS SKS3 相当)寸法(mm)使用サイズ:24ピッチ(mm)24等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。
切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-T
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)
カーメックス¥36,980税込¥40,6781セット(10本)16日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。ねじの種類UNC精度2B食付4.5P
DIN 高機能HPCポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)
カーメックス¥49,980税込¥54,9781セット(10本)16日以内出荷ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。ねじの種類UNC精度2BX食付4.5P
無限コーティングプレミアム ねじ切り工具(ユニファイ・めねじ用)
NS(日進工具)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ユニファイねじ(めねじ)加工専用。微細・精密なねじ切り加工が可能。用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)-
DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)
カーメックス¥54,980税込¥60,4781セット(10本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類UNC精度2BX食付2.5P
難削材用ポイントタップ PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
ドライ加工用ロールタップ OL-RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類U:ユニファイねじ食付4P凸数4RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から6日以内出荷SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。




![#12-24 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591065-180222-02.jpg)











![#12- 24 [UNC]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591327-180222-02.jpg)