カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 自動車純正部品(31)
- トラック純正部品(10)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自転車部品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(37)
- MAZDA(マツダ)(15)
- トヨタ(14)
- 日野自動車(7)
- 三菱ふそう(4)
- スズキ(3)
- ADVANTEC(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アズワン(1)
- 工進(1)
- サンドビック(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- CC印(ニッカトー)(1)
- 河村電器産業(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
- ミツビシ(1)
- RS PRO(1)
- コマツ(1)
エコロジープロダクト
「12-3211」の検索結果

ジョイントローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
カプセルカートリッジフィルター CCS-045シリーズ
ADVANTEC¥14,649税込¥16,1141個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-045シリーズ
ADVANTEC¥15,819税込¥17,4011個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
KMチューブ
CC印(ニッカトー)¥199,800~税込¥219,780~1本5日以内出荷から63日以内出荷HBよりもアルカリ成分が少なく耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質ムライト長さ(mm)1000
カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-045シリーズ
ADVANTEC¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2