カテゴリ
- 切削工具(5,031)
- ねじ・ボルト・釘(3,584)
- 制御機器(2,233)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,210)
- 物流用品(1,782)
- 機構部品(1,688)
- メカニカル部品(1,657)
- 配管・水廻り設備部材(1,615)
- 油圧機器・油圧ホース(1,452)
- パソコン/周辺機器(1,282)
- 作業工具(1,216)
- 農業機械(1,194)
- 建築金物(1,129)
- 電気材料(963)
- 研磨材(925)
- 測定用品(830)
- 空調・照明・電設資材(750)
- バイク部品(745)
- FA担当者のオススメ新商品(659)
- 科学研究・開発用品(519)
- 店舗什器・備品(420)
- 船舶用品・漁業資材(343)
- 厨房用品(331)
- 溶接用品(290)
- 事務用品(283)
- 作業服(243)
- 縫製用品(232)
- 卓上消耗品(226)
- 学童・教育用品(215)
- 電動工具(214)
- 自動車補修部品(210)
- 塗装・養生・内装用品(178)
- オフィス家具(148)
- 介護用品(147)
- カー用品(141)
- 日用品(124)
- 農業・園芸資材(119)
- 空圧工具(118)
- 家電(116)
- 安全靴・作業靴(114)
- フォークリフト・産機・建機用品(108)
- 手袋(103)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
- 清掃用品(95)
- 安全標識(95)
- 建材・エクステリア(94)
- ポンプ・送風機・電熱機器(92)
- テープ(90)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(80)
- バイク純正部品(80)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(75)
- 医療(70)
- 梱包用品(66)
- 自転車部品(65)
- 防犯用品(63)
- 救急・衛生(63)
- 安全保護具(63)
- トラック用品・パーツ(59)
- 塗料(58)
- 鈑金・塗装(57)
- ヘルスケア(54)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
- 食品・飲料(49)
- 安全用品(47)
- バッテリー・電装(43)
- 防災用品(40)
- タイヤ・足回り(39)
- はんだ関連・静電気対策用品(37)
- 測量用品(土木/建設)(33)
- スプレー・オイル・グリス(32)
- 接着剤・補修材(31)
- エンジン工具(31)
- 整備工具・収納(30)
- 印刷用紙/インク/印刷機(29)
- 農具(28)
- 保管用品(26)
- 洗車・清掃(26)
- 自動車純正部品(25)
- 洗剤・除去剤(21)
- 理美容(17)
- クリーンルーム用品(17)
- 住設機器(17)
- トラック輸送・安全用品(17)
- マスク(16)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- トラック純正部品(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(113)
- 大阪魂(2,781)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(815)
- エスコ(676)
- TRUSCO(602)
- メディアカバーマーケット(588)
- ハンマーキャスター(584)
- CKD(505)
- BIGM(丸山製作所)(441)
- コガネイ(430)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(392)
- ダイヤトレンド(351)
- OSG(オーエスジー)(348)
- ParkerTAIYO(333)
- ホンダ(332)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(304)
- サンドビック(301)
- 京セラ(293)
- イスカル(292)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(280)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「12.5」の検索結果

セリ矢 12.5mm
土牛¥1,598税込¥1,7581本当日出荷小さな石ならこれで十分。アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。用途石・コンクリートの解体作業に。寸法(mm)アンカードリル(下穴):12.5全長(mm)羽:約60、芯:約90色シルバー質量(g)70
のぞき見防止 プライバシーフィルター 12.5インチ~15.6インチ タッチパネル対応 マグネットタイプ ブルーライトカット
エレコム(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品マグネットシール×2材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム厚さ(mm)上部の黒い部分(鉄板入り)厚約1、マグネットシール1.1/ 両方を貼り付けた場合の厚約2.1機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)70取付け方法マグネット磁力で取り付け表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)6ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.37
P-12.5 オーリング(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷エスコ品番EA423RB-12.5材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)17.1内径d(Φmm)12.3±0.19機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5太さW(mm)2.4±0.09
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(2件のレビュー)¥4,410税込¥4,8511個当日出荷カプラー付。用途エアー用内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EE-5材質PVC色赤質量(g)575破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥4,310税込¥4,7411個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-81材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
12.5W スライド型LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。電源コード(m)約2.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173寿命40000時間センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用ひも長(mm)約500時間設定点灯:5秒~5分電球の種類LED
8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ¥5,810税込¥6,3911個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-10材質PVC色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-82材質特殊エラストマー色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ 75×12.5mm グラデーション 3M スリーエム
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(100枚×4冊)ほか当日出荷上品なグラデーションカラーを古紙配合率100%の再生紙にあしらいました。 幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。仕様通常粘着タイプ形状短冊形サイズ小シリーズPost-itエコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)75×12.5商品構成アソート環境対応古紙パルプ配合率100%GPNエコ商品ねっとグリーンマークエコマーク認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110![ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613640-240807-02.jpg)
ツバ付DXビット12.5mm
イケダ[切削工具]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12.5
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 12.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,888税込¥5,3771本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)108直径(Φmm)12.5溝長(mm)51先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(3件のレビュー)¥7,310税込¥8,0411個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-30材質PVC色赤質量(g)2460長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
12.5型ワイド対応プライバシーフィルター
サンワサプライ¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷付属品両面テープ×6、フィルムアタッチメント×6厚さ(mm)0.4取付両面テープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277.5×0.4×155.5紫外線防御率(%)99.9可視光線透過率(%)76.5表面硬度2H以上画面サイズ12.5型ワイドアズワン品番64-0901-74タッチパネル方式対応ブルーライトカット率30%外光反射率(%)5.35ブルーライトカット対応
タブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン
メディアカバーマーケット¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなタブレットケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。 ※(取っ手付きは11.6インチ~15.6インチになります。10インチのバッグに取っ手はついておりません。)。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、タブレットの出し入れがスムーズです。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。材質ポリエステル(防水)特性軽量、クッション
P-12.5 バックアップリング (5個)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷エスコ品番EA423RD-12.5材質テフロン(R)外径D(Φmm)16.5内径d(Φmm)12.5厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-12.5
...

















![ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613640-240807-02.jpg)