カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 建築金物(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「12.5a-28」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5車輪径(Φmm)28形状Φ28丸適合階段型、平行型(下框)材質SUS304タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
  • XP Power スイッチング電源 28V dc 12.5A 350W SHP350PS28 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 28V dc 12.5A 350W SHP350PS28

    XP POWER
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)179.3幅(mm)91.44質量(g)788奥行(mm)53.34定格電力(W)350出力電圧(V)28dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)12.5効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • クリームW(ダブル)栓 コクゴ

    クリームW(ダブル)栓

    コクゴ(1件のレビュー)
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    合成ゴム製でクリーム色の二重栓です。
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    4,298税込4,728特価
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリングセット OR8000 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット OR8000

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車

    MK(丸喜金属本社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイプ丸型仕様丸型の戸車
  • EPCOS ダブルチョークコイル EPCOS

    EPCOS ダブルチョークコイル

    EPCOS
    549税込604
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付ラジアル許容差±30%材質(コア)フェライト
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-150M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-150M

    BOURNS
    79,980税込87,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 9A。パッケージ/ケース = 1265。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 6.2mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 28Ω。シリーズ = SRP1265A。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 20℃。シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 3 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 3 W

    onsemi
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 12.5mA●最大ツェナーインピーダンス : 28Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.28mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック 象印チェンブロック

    チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック

    象印チェンブロック
    129,800税込142,780
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
  • RS PRO リレー 230V ac RS PRO

    RS PRO リレー 230V ac

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
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
"12.5a-28" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷