カテゴリ

  • 切削工具(76)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電動工具(9)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12.5mm sds」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    12.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)165
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
  • デルタゴンビット(SDSプラス) HiKOKI(ハイコーキ)

    デルタゴンビット(SDSプラス)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけ可能 位置決めが容易
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S内容CUD-3040D+CUD-3040Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
  • デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。
    有効長(mm)50全長(mm)116仕様穿孔可能材/石材材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ刃数3シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
  • 12.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    12.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MC-12.5
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,309税込2,540
    1本
    当日出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール被削材コンクリート用シャンク径(Φmm)10
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX

    TRUSCO(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。有効長(mm)100全長(mm)160適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus機能打撃・回転
  • コンクリートドリル SDSビット KIドリル

    コンクリートドリル SDSビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷から14日以内出荷
    各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • チップトップビット(パック) ユニカ

    チップトップビット(パック)

    ユニカ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    刃径(Φmm)3.2シャンク径(mm)10全長(mm)110有効長(mm)45
  • チップトップビット ロング ユニカ

    チップトップビット ロング

    ユニカ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    シャンク径(mm)10
  • アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDS 全長460タイプ)

    サンコーテクノ
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)380全長(mm)460仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • SDSプラスUX(クロス)スーパーロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)スーパーロング

    ユニカ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)1000有効長(mm)200シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
  • コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカ

    コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング

    ユニカ(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル有効長(mm)200全長(mm)1000シャンク径(Φmm)10シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)ロング

    ユニカ(3件のレビュー)
    2,324税込2,556
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
  • SDSプラスUX(クロス) ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)

    ユニカ(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
  • SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
    1,469税込1,616
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDS 全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)180全長(mm)260仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • 12.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    12.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,040税込4,444
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)165
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • QビットUX SDSシャンク ユニカ

    QビットUX SDSシャンク

    ユニカ(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
    用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
  • SDSプラスUX(クロス)セット ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)セット

    ユニカ
    4,298税込4,728
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]

    ツバ付DXビット12.5mm

    イケダ[切削工具]
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12.5
  • SDSプラスUXツールボックスセット ユニカ

    SDSプラスUXツールボックスセット

    ユニカ
    17,980税込19,778
    1セット(10本)
    当日出荷
    携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)110/160刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所

    SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット

    関西工具製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
  • SDS-maxビット×305L ミヤナガ

    SDS-maxビット×305L

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
  • SDSツバ付クロスビット KIドリル

    SDSツバ付クロスビット

    KIドリル
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
  • SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    7,200税込7,920
    1本
    当日出荷
    3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに