カテゴリ
- 建材・エクステリア(6)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
「12×910×1820」の検索結果

ラワン構造用合板 特類2級
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷主に下地材に使用される合板です。用途建築外壁など材質ラワン構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格BCグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
針葉樹構造用合板 特類2級
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181組(2枚)当日出荷表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
オールファルカタ合板
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷表面が白く軽い為DIY使用にも向いている合板です。用途家具木工など材質オールファルカタ合板規格T2G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
針葉樹構造用合板 ヒノキ
ノーブランド¥27,980税込¥30,7781セット(5枚)5日以内出荷カラ松より高価、表面キレイ用途建築外壁長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12質量(kg)8.9規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ダンプレート(プラスチックダンボール)
宇部エクシモ¥44,980税込¥49,4781セット(10枚)8日以内出荷ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。 衝撃強度、圧力強度が抜群です。 耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。 断熱性、遮音性にも高価を発揮します。 弾力性、復元性ともに優れています。 一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。 軽く、加工取扱いが容易です。 表面がなめらかで美しく、清潔です。用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。主原料ポリプロピレン脚間(mm)約9
防腐ラワン構造用合板
越井木材工業¥4,998税込¥5,4981枚7日以内出荷日本人スタッフによる品質管理の徹底と、業界唯一の単板加圧注入式製法で長期に渡って安心してお使いいただけます。この製法は、単板の状態で「加圧注入処理」を行ってから接着することで、「全層に防腐防蟻効果が有る」ことが特徴です。用途外壁の下地、屋根野地、床下地、ベランダ下地など仕様処理薬剤:ACQ材質天然木(ラワン)長さ(mm)1820寸法(mm)12×910×1820区分性能:AQ2種(K3相当)規格構造用 特類F☆☆☆☆処理方法単板加圧注入式