カテゴリ
- 制御機器(401)
- 測定用品(123)
- 家電(19)
- 安全用品(14)
- 電気材料(13)
- 手袋(11)
- カー用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- バッテリー・電装(8)
- 作業工具(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 作業服(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(98)
- Hirschmann Test & Measurement(85)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
- RS PRO(33)
- WURTH ELEKTRONIK(25)
- VISHAY(21)
- ホーザン(14)
- TOA(10)
- BOURNS(10)
- FINDER(10)
- DiodesZetex(10)
- 日本アンテナ(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 船堀ゴム(6)
- STMicro(6)
- KNITTER-SWITCH(6)
- Storm(6)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
- AVX(5)
- ブランドをもっと見る
「12ω」の検索結果

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω
ARCOLECTRIC¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)12RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 12Ω 2W ±5%
VISHAY¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 12Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小動作温度 = -55℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity巻線 抵抗器 3W ±5% 12Ω ER74シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥65,980税込¥72,5781箱(1000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 12Ω 定格電力 = 3W 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 シリーズ = ER74 動作温度 Max = +200℃TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 12kΩ 2W ±5%
RS PRO¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 12Ω
ARCOLECTRIC¥1,798~税込¥1,978~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)12許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.34温度係数(ppm/℃)±100
Vishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ 12Ω 50W ±5%
VISHAY¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様抵抗 = 12Ω定格電力 = 50W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 50温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220長さ = 10.1mm奥行き = 4.5mm高さ = 15mmリード径 = 0.8mm50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 12kΩ 0.5W ±5%
RS PRO¥27税込¥301袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 12Ω
ARCOLECTRIC¥15,980税込¥17,5781袋(25個)翌々日出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)12許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
セメント抵抗 20W 12Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋3日以内出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)12入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(12Ω)1本
ナリカ¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)寸法(mm)120×75抵抗値(Ω)12
TE Connectivity SMDレジスタ, 12Ω, 4320, 5W, ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 12Ω テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 4320 許容差 = ±5% 定格電力 = 5W 温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = 3550 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 12Ω
ARCOLECTRIC¥47,980税込¥52,7781袋(100個)7日以内出荷全長(mm)36.5シリーズHS15定格電力(W)15抵抗(Ω)12許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 12Ω, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159税込¥1751袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 12Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0603型CRG0603シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。 0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 12kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥419税込¥4611袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 12kΩ 1W ±5%
VISHAY¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 12kΩ, ±0.05%
SUSUMU¥1,698税込¥1,8681袋(20個)翌々日出荷仕様抵抗 = 12kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.05%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 12kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 12kΩ, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥209税込¥2301袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 12kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 12kΩ, ±1%
RS PRO¥3,298税込¥3,6281リール(5000個)翌々日出荷仕様抵抗 = 12kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (10 kΩ → 99.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 12kΩ 2W ±5%
VISHAY¥399税込¥4391袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最大温度係数 = +250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.0625W, 12kΩ, ±1%
RS PRO¥4,198税込¥4,6181リール(10000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 12kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0402型抵抗器、RSシリーズ - (3.6 → 66.5 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 12kΩ ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279税込¥3071袋(20個)7日以内出荷仕様抵抗 = 12kΩ 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 9W ±5% 12kΩ ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥46,980税込¥51,6781箱(300個)7日以内出荷仕様抵抗 = 12kΩ 定格電力 = 9W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)205幅(mm)173質量(kg)2590高さ(mm)118
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 12kΩ, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥229税込¥2521袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 12kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, DPNO, 12V dc, 86 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPNO取り付けタイプ = フランジ取り付けターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 86 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 37.97mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm動作温度 Max = +85℃UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = パネルマウントターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 91 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 57.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm最大スイッチング電源 DC = 800 WミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mm定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 90 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 190 Aターミナルタイプ = ネジシリーズ = BDS-A最大スイッチング電圧 DC = 12V dcアプリケーションタイプ = 大電流長さ = 83mm奥行き = 86mm高さ = 33mm寸法 = 83 x 86 x 33mm電気的寿命 = 70000回バッテリ遮断スイッチ - BDS-Aシリーズ. 連続電流制限: 190 A (85 ℃) 電気的に設定可能及びリセット可能なオン / オフバイステーブルデバイス 最大42 Vの電圧レベルに最適 最大1500 Aの、高いピーク電流搬送容量 防塵IP54等級 主な用途は、予熱システムや、事故発生時及びエネルギー管理時に短絡によって発生する火災を防止するためのバッテリ遮断定格電圧(V)DC12
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = パネルマウントターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F7アプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 57.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mm定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mmコイルと接点間の耐電圧 = 500V rmsミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 91 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.2mm奥行き = 26.2mm高さ = 25.2mm寸法 = 26.2 x 26.2 x 25.2mm動作温度 Max = +125℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ω最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm最大スイッチング電源 DC = 500 WミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
...