カテゴリ
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「12055-002」の検索結果

超硬カッター (アルミカット)
永興電機工業¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から3日以内出荷アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属カット名称アルミカット入数1
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格6.2X11XT0.15部品名称ヒラザガネ図解NoMB200-1G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12055、MC261J キャブレータ、エアクリーナクミタテ部品_No.29、MBS320-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MKF-345 キャブレタ部品_No.30、MBS320-3T エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.33、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.30、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MB260U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MB200-1L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12055など
コネクタオス
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷図解NoMSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.55、MSB110 MSB110部品_No.48、GS051B 本体部品 コネクタオス_No.36、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.12055、GS10B バッテリー噴霧機部品 コネクタオス_No.35、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44223、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.12055、MSB110S(レタス) 本体部品_No.53、GSB100LI 本体部品 コネクタオス_No.27、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.38、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.44222、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.14611、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.12420、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12420、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.44223、MSB150S 部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.56、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.24、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.12055、GS10M バッテリー噴霧器部品 コネクタオス_No.35、GSB150LI 本体部品 コネクタオス_No.14、MSB150 部品_No.47、MSB110(レタス)部品_No.48、MSB110S MSB110S部品_No.48、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.44227、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.53、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12420、MJS-15B MJS-15B部品_No.48、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.53、MSB151-A 本体部品_No.56、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.24、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44223