カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「120600f」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式落とし金具 信和自動車工業

    スプリング式落とし金具

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷
    材質
  • パスカラート PA2120(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2120(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)260ホース内径(Φmm)31.8補強層4Sホース外径(Φmm)45.2
  • パスカラート PA2120(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2120(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)260ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)45.2
  • KOA SMDレジスタ, 120Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1200F KOA

    KOA SMDレジスタ, 120Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1200F

    KOA
    52税込57
    1袋(50個)
    当日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)120許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • コンバーター キャタリスト (F8) MAZDA(マツダ)

    コンバーター キャタリスト (F8)

    MAZDA(マツダ)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
  • KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2000F

    KOA
    51税込56
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜