カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1207b-100g」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1207B スリーボンド液状ガスケット1207Bスリーボンド(48件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(100g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8669種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)425(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)7スランプ流動性非流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
スリ-ボンド 1207B 100G  99000-31080-07B スズキスリ-ボンド 1207B 100G 99000-31080-07Bスズキ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-31080-07B