カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「120cd0630」の検索結果

(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X30 120CD0630
Kawasaki¥139税込¥1531個4日以内出荷代表車種JT1500PEF主な適合純正品番120CD0630主な適合車種(カワサキ)JT1500MJF
オスラム 可視光LED Power SIDELED シリーズ
OSRAM Opto Semiconductors¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:7.1 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:18.9 lm●レンズ形状:長方形●主波長:630 nm●寸法:4.7 x 3.9 x 3.47mm●レンズ色:クリア●OSRAM Power SIDELEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのPower SIDELEDシリーズは、小型PLCC-2サイドルッカーパッケージに収容されています。 Power SIDELEDは、アンバー又はハイパーレッドの色を選択可能な、表面実装(SMD)用の側方監視LEDです。 このLEDは、輝度範囲が広く、高発光効率を発揮します。 Power SIDELEDファミリは、車載外装照明用途に最適です。. Power SIDELED LEDの特長: 側方監視LED 白色PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 色: アンバー及びハイパーレッド 視野角: 120°RoHS指令(10物質対応)対応