カテゴリ

  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「120p0820」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
  • スチール製ローラコンベヤRB0820型 RB0820Xシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤRB0820型 RB0820Xシリーズ

    マキテック
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    30日以内出荷
    軽荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格ベアリングを採用したローラで、高耐久のコンベヤです。軽荷重搬送物用
  • ボルト(ロッカクアナ) 8X20 120P0820 Kawasaki

    ボルト(ロッカクアナ) 8X20 120P0820

    Kawasaki
    取扱い終了
    主な適合純正品番120CA0820
  • プレス蝶ボルト 鉄 ユニクロ PWBT-ST-6U-8シリーズ コノエ

    プレス蝶ボルト 鉄 ユニクロ PWBT-ST-6U-8シリーズ

    コノエ
    取扱い終了
    頭部が蝶形のボルトで工具を使わず手で締める事ができます。頭部の形状により1~3種に分類され、本商品は3種に該当します。工具が不要の為、頻繁にネジを緩める必要がある場所に。
  • ストラップ Nikon(ニコン)

    ストラップ

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    標準付属品ストラップです。
  • バッテリー Nikon(ニコン)

    バッテリー

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    COOLPIX用充電池「リチャージャブルバッテリー EN-MH2-B4 (4本セット) 」と、「バッテリーチャージャー MH-73」のセットです。
    対応機種[コンパクトデジタルカメラ]A10、S30、S4、B500、P60、P50、L820、L810、L610、L120、L110、L100、L32、L30、L28、L26、L23、L22、L21、L19、L18、L16、L15、L14、L12、L11、L6、L5、L3、L2、L1、COOLPIX7600、COOLPIX5600、COOLPIX4100、COOLPIX3200、COOLPIX3100、COOLPIX2200、COOLPIX2100
  • 単3電池4本セット Nikon(ニコン)

    単3電池4本セット

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    Ni-MH充電池を使用するCOOLPIX用の充電池 (EN-MH2×4本セット)。
    対応機種【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】A10、S30、S4、B500、P60、P50、L820、L810、L610、L120、L110、L100、L32、L30、L28、L26、L23、L22、L21、L19、L18、L16、L15、L14、L12、L11、L6、L5、L3、L2、L1、COOLPIX7600、COOLPIX5600、COOLPIX4100、COOLPIX3200、COOLPIX3100、COOLPIX2200、COOLPIX2100
  • オーディオビデオケーブル Nikon(ニコン)

    オーディオビデオケーブル

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    対応カメラとテレビやビデオデッキを接続するためのケーブルです。
    対応機種【一眼レフカメラ】D5500、D5300、D5200、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】S9500、S9400、S9300、S9100、S8200、S8100、S6600、S6500、S6400、S6300、S6200、S6100、S5200、S1200pj、S100、S80、S02、P7800、P7700、P7100、P7000、B500、P520、P510、P500、P330、P310、P300、AW110、AW100、L820、L810、L610、L120、L28
  • Lifesize Icon 450-Phone HD LifeSize

    Lifesize Icon 450-Phone HD

    LifeSize
    取扱い終了
    会議システム
    仕様●製品タイプ:テレビ会議システム●システム コンポーネント:PTZ カメラが組み込まれた Lifesize Icon 450+Lifesize Phone HD+電源/ケーブル+Lifesize リモートコントロール●通信:SIP、H.323、128 Kbps6.0 Mbps、RJ-45ネットワークLAN 10/100 1つ、Lifesize Phone 用のLifesize Link 1つ●シングルディスプレイのサポート:720p または 1080p ビデオ モードをサポートする、HDMI 入力を持つすべてのディスプレイ●1080p30のズームカメラ:82 度の水平視野を持つ、広角ズームレンズ、5倍光学ズーム、自動焦点/自動ゲイン制御、10のカメラ プリセット(こちら側または相手側)【ビデオ仕様】●最大解像度 1920x1080、16:9 縦横比 1●すべての解像度におけるプログレッシブ スキャン:200を超えるサポート解像度●ビットレートと解像度の例(H.264ハイプロファイル、AAC-LD):600 Kbps (720p30)、820 Kbps (720p60)、1.2 Mbps (1080p30)●スマートフレーミングセンサー:120 度水平センサー範囲、自動 PTZ およびビデオフレーム内の会議室参加者のセンタリング●ビデオ規格:H.264ハイ プロファイル、H.264ベースライン プロファイル、H.263+、 H.263●ビデオ装置寸法:幅: 216.5 mmx奥行き: 119.1 mmx高さ: 135.5 mm/重量: 1.19 Kg●コード番号:L0M00RC●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7724-78
研削砥石カテゴリ