カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(79)
  • 切削工具(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • オフィス家具(23)
  • 医療(18)
  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業機械(6)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120sd」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス検知管 120SD 硫化水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 120SD 硫化水素

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:硫化水素●測定範囲:1~60ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名120SD 硫化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-63校正証明書一般校正
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • ミニサンダー用サンディングペーパー5枚入 EARTH MAN

    ミニサンダー用サンディングペーパー5枚入

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    389税込428
    1パック
    当日出荷
    木材の表面仕上げ・面取り作業に。
    適合機種SD-180A寸法(mm)約115×145
  • ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)

    ユニカ(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
    仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • ALCコア BOSCH(ボッシュ)

    ALCコア

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
    用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
  • エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック.CFRPスクエア

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
    材質超硬合金(WC)
  • 単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)

    ユニカ
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボード有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数2
  • 単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor フォトカプラ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor フォトカプラ

    ON SEMICONDUCTOR
    199,800税込219,780
    1リール(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)

    ユニカ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
    用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)

    ユニカ
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • UR21 振動用 SDSシャンク ユニカ

    UR21 振動用 SDSシャンク

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • UR21 マルチタイプ SDSシャンク ユニカ

    UR21 マルチタイプ SDSシャンク

    ユニカ
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
  • エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 OCES2

    DIJET(ダイジェット工業)
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
    形状風防付棒形状寸法(mm)Φ54×178質量(g)310(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ライトストーンシルバー色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
  • 2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ)

    2×4サイディングコア

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適! ●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
    用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
  • テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス) ホシザキ

    テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス)

    ホシザキ
    529,800税込582,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-25~-7
  • テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス) ホシザキ

    テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス)

    ホシザキ
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-6~12
  • (71850)スピーカーASSY. ホンダ

    (71850)スピーカーASSY.

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • (74120)ロック ホンダ

    (74120)ロック

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 木工・ビニマスコアSDSシャンク KIドリル

    木工・ビニマスコアSDSシャンク

    KIドリル
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
    用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)45使用条件回転
  • (39120)スピーカー ホンダ

    (39120)スピーカー

    ホンダ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装ステンレス) ホシザキ

    テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装ステンレス)

    ホシザキ
    499,800税込549,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)冷蔵:-6~15、冷凍:-25~-7
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3120SD onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3120SD

    onsemi
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild SemiconductorパッケージMDIP実装タイプ表面実装標準上昇時間60ns標準降下時間60ns出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.8最大入力電流(mA)25絶縁電圧(Vrms)5000
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3120SD onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3120SD

    onsemi
    189,800税込208,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = MOSFET。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 60ns。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 60ns。シリーズ = FOD。オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • E Series(EX120) SMC

    E Series(EX120)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ソレノイドインターロックスイッチ Siemens, M20, 230V ac, IP66, IP67 SIEMENS

    ソレノイドインターロックスイッチ Siemens, M20, 230V ac, IP66, IP67

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67 SIEMENS

    ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:メタル●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-993アズワン品番65-7842-71
  • ダブルガード 12 オレゴン(OREGON)

    ダブルガード 12

    オレゴン(OREGON)
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。
    歯数7タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25、3/8LP:91ゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)12
  • 試験成績書付 北川式ガス検知管 光明理化

    試験成績書付 北川式ガス検知管

    光明理化
    20,980税込23,078
    1セット(10回分)
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    629,800税込692,780
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷