カテゴリ

  • 制御機器(219)
  • 空調・照明・電設資材(81)
  • 防災用品(47)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 家電(34)
  • メカニカル部品(12)
  • 測定用品(12)
  • カー用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 電動工具(10)
  • 厨房用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120v 10w」の検索結果

関連キーワード
533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パトランプ回転灯G18120V10W 旭光電機工業

    パトランプ回転灯G18120V10W

    旭光電機工業
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • 替電球 Power sonic

    替電球

    Power sonic
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    電動工具兼用の替白熱球です。
    用途電動工具兼用の替白熱球として。適合機種TDS-150、VS-400電圧(V)12消費電力(W)10
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    電球の種類白熱電球クリア
  • 120V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    120V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-64寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    口金BA15dクリア
  • 220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ

    220V/ 10W/E12 中ナツメ球

    エスコ(1件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1セット(5個)
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
  • シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18クリアタイプシングル球接点数2
  • 120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    120V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
  • パトランプ G18 旭光電機工業

    パトランプ G18

    旭光電機工業
    329税込362
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ガラス球径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ハロゲン電球

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途道路標識、表示用
  • 庫内灯15W ELPA

    庫内灯15W

    ELPA(2件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
  • AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1パック(2個)
    当日出荷
    口金BA15光色クリア仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52
  • 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
  • 回転灯用バルブ KOITO(小糸製作所)

    回転灯用バルブ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリア適合回転灯用
  • トランス1200-10W 200V 富士インパルス

    トランス1200-10W 200V

    富士インパルス
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    対応LOS-1200-10W/LOS-1200-10W/FIF-1200/FIL-NT/FIL-NTW/FIL-NTGアズワン品番62-9109-55構成部品配線、電気関連
  • リレーインターフェイスモジュール 120V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    リレーインターフェイスモジュール 120V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    47,980税込52,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:1700 O●コイル電力:280W●コイルと接点間の耐電圧:4kV●コード番号:220-5149アズワン品番65-8082-67
  • 3Dプリンター H2D Combo Laser版 10W AMS2Pro付 Bambu Lab

    3Dプリンター H2D Combo Laser版 10W AMS2Pro付

    Bambu Lab
    489,800税込538,780
    1台
    6日以内出荷
    デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10Wレーザー&カッティングモジュール。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
    その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)46.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325ディスプレイ5型対応フォーマットSTL、3MF、OBJ、STEP/STP、SVG言語表示多言語対応フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 410mA 10W ECE10US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 410mA 10W ECE10US24

    XP POWER
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)38.1幅(mm)25.4質量(g)24奥行(mm)15.24定格電力(W)10出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)410効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 833mA 10W TMPM 10112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 833mA 10W TMPM 10112

    TRACO POWER
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    出力電圧 12V dc。出力電流 833mA。定格電力 10W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 52.4mm。幅 27.2mm。奥行き 23.5mm。効率 76%。最高温度 +60℃。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 830mA 10W ECE10US12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 830mA 10W ECE10US12

    XP POWER
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)38.1幅(mm)25.4奥行(mm)15.24定格電力(W)10最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)830効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
  • 3Dプリンター H2S Combo Laser版 10W AMS2Pro付 Bambu Lab

    3Dプリンター H2S Combo Laser版 10W AMS2Pro付

    Bambu Lab
    379,800税込417,780
    1台
    6日以内出荷
    340×320×340 mm3最大造形体積。AMS 2 Pro により多色造形。DynaSense 押出モータ。レーザー彫刻、カッターモジュール搭載可能(レーザー版)。高精度キャンリブレーション。最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱。AIによる異常失敗検出。作動電圧:100~120V
    その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】340×320×340対応フォーマット3mf、stl、stp、obj、amf言語表示多言語対応フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 420mA 10W ECL10US24-E XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 420mA 10W ECL10US24-E

    XP POWER
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力長さ(mm)52.4幅(mm)27.2奥行(mm)23定格電力(W)10出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)420効率0.82RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20出力数1
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 417mA 10W TMPM 10124 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 417mA 10W TMPM 10124

    TRACO POWER
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    出力電圧 24V dc。出力電流 417mA。定格電力 10W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 52.4mm。幅 27.2mm。奥行き 23.5mm。効率 72%。重量 54g。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power スイッチング電源 5V dc 2A 10W ECL10US05-E XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5V dc 2A 10W ECL10US05-E

    XP POWER
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)52.4幅(mm)27.2奥行(mm)23定格電力(W)10出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)2効率75%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20出力数1
  • XP Power スイッチング電源 5V dc 2A 10W ECL10US05-P XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5V dc 2A 10W ECL10US05-P

    XP POWER
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)49.5幅(mm)25.4質量(g)26奥行(mm)18.5定格電力(W)10出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)2効率75%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 830mA 10W ECL10US12-E XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 830mA 10W ECL10US12-E

    XP POWER
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)52.4幅(mm)27.2奥行(mm)23定格電力(W)10最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)830効率78%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 48V dc 210mA 10W ECL10US48-E XP POWER

    XP Power スイッチング電源 48V dc 210mA 10W ECL10US48-E

    XP POWER
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)52.4幅(mm)27.2奥行(mm)23定格電力(W)10最高温度(℃)70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)210効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 5V dc 2A 10W ECL10US05-T XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5V dc 2A 10W ECL10US05-T

    XP POWER
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)65幅(mm)25.4質量(g)26奥行(mm)18.5定格電力(W)10出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)2効率75%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 9V dc 1.1A 10W ECL10US09-T XP POWER

    XP Power スイッチング電源 9V dc 1.1A 10W ECL10US09-T

    XP POWER
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)65幅(mm)25.4奥行(mm)18.5定格電力(W)10最高温度(℃)70出力電圧(V)9dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.1効率78%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 9V dc 1.1A 10W ECL10US09-P XP POWER

    XP Power スイッチング電源 9V dc 1.1A 10W ECL10US09-P

    XP POWER
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)49.5幅(mm)25.4奥行(mm)18.5定格電力(W)10出力電圧(V)9dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.1効率78%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20出力数1
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 830mA 10W ECL10US12-P XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 830mA 10W ECL10US12-P

    XP POWER
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)49.5幅(mm)25.4質量(g)26奥行(mm)18.5定格電力(W)10出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)830効率78%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 830mA 10W ECL10US12-T XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 830mA 10W ECL10US12-T

    XP POWER
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)65幅(mm)25.4奥行(mm)18.5定格電力(W)10出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)830効率78%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20出力数1
  • XP Power スイッチング電源 15V dc 660mA 10W ECE10US15 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 15V dc 660mA 10W ECE10US15

    XP POWER
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)38.1幅(mm)25.4質量(g)24奥行(mm)15.24定格電力(W)10出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)660効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
  • LEDプロジェクター フルHD(1920×1080) 3000ルーメン 10W内蔵スピーカー H1 ASUS(エイスース)

    LEDプロジェクター フルHD(1920×1080) 3000ルーメン 10W内蔵スピーカー H1

    ASUS(エイスース)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    明るくフルHDのビジュアル - 3000ルーメンのLED光源を搭載 次世代コンソールに対応 - 非常にスムーズなゲームのための120Hzのリフレッシュレート 豪華な映画体験 - 40インチから200インチまでのプロジェクト、125%のRec.709およびsRGB色域 高品質スピーカー - 統合された10ワットの出力は、視聴体験を向上させるための大音量でクリアなサウンドを提供します 3000ルーメンの光出力とRec.709/sRGBの色域を125%カバーするASUS H1は、フルHD (1920 x 1080) 解像度で明るく鮮明な映像を映し出します。 水銀を含まないRGB LED光源は、最大30,000時間(1日平均4時間、約20年間の実使用に相当)もの間、変わることなく、美しい映像を鮮やかに映し出します。 H1を起動するだけで、自宅にいながらにして没入感あふれる映像体験に引き込まれます。 ASUS H1は、次世代コンソールゲームに対応する120Hzの高速リフレッシュレートを備えています。鮮やかな大画面で滑らかで快適なゲーム体験をお楽しみください。 ASUS H1は、40~200インチの投影サイズに対応しています。自宅のあらゆる部屋を手軽にホームシアターに変え、没入感あふれる大画面をお楽しみいただけます。また、1.2倍のズーム機能を搭載しており、投影された映像を拡大・縮小することができます。 洗練されたH1プロジェクターは、天井に取り付けても、デスクの上に置いても、ご家庭やオフィスのインテリアに調和する高級感とスタイルを持ち合わせています。また、スタイリッシュでコンパクトなリモコンが付属しています。 H1は Crestron RoomView Expressと互換性のあるRJ45 Ethernetポートを搭載しており、同一ネットワーク上で最大250台のプロジェクターをリモート管理できます。お手元のPC1台で、ランプの寿命の把握から、通知の送信、運用スケジュールの設定まですべて行うことができます。 H1は、4K入力対応のHDMI2.0を2ポート、VGA、オーディオ入出力、RS232、USB Type-Aなど、使いやすい接続オプションを豊富に備えており、マルチメディアソースへの接続も簡単です。 出力10Wのスピーカーを内蔵しており、広周波数のクリアで豊かなボーカルを実現します。
    仕様シャーシの色:黒調整可能なスタンド:はい天井取り付け穴:はいその他音響ノイズ(標準):32dBA、音響ノイズ(ECO /低):28dBA付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書、QSG、リモコン質量(kg)正味重量:5.7規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)消費電力(最大):360、パワースタンバイモード:0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×99×283(脚なし)コントラスト比800:1運転音(dB)32(通常時)解像度ネイティブ:1920×1080、最大入力:3840×2160表示機能Splendid:Dynamic Mode/Standard Mode/Theater Mode/Scenery Mode/Game Mode/sRGB Mode/Rec.709 Mode/User Mode、キーストーン調整:±40°(Vertical)、オートキーストーン:搭載、アスペクト比:4:3/16:9/16:10/Auto、Projector Placement:Front Table/Rear Table/Front Ceiling/Rear Ceiling、3D Support:搭載、HDCP Support:搭載保証期間購入日より2年間の日本国内保証スピーカー10W×1動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90色(本体)ブラック画面サイズ画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.65 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:3000ルーメン、投影距離:1.15m~5.7m、彩度(sRGB):125%、表示色:1.07 B使用レンズスローレシオ:1.3:1~1.56:1アスペクト比16:9走査周波数信号周波数(デジタル):15~101 KHz(H)/ 24~120 Hz(V)、信号周波数(アナログ):15~101 KHz(H)/ 50~120 Hz(V)I/OポートHDMI×2、VGA D-Sub15×1、USB-A×1(電力出力5V / 1.5A)、イーサネット RJ45×1、RS232 D-Sub9×1、3.5mmステレオミニジャック
  • カートリッジヒーター RS Pro, 直径10 mmx 長さ 100mm, 120 V ac RS PRO

    カートリッジヒーター RS Pro, 直径10 mmx 長さ 100mm, 120 V ac

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容入力 = 500 W直径 = 10 mm長さ = 100mmリード長 = 10インチ電源電圧 = 120 V acカートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムヒーター RS PRO, 100 W, 50 x 254mm, 120 V ac RS PRO

    シリコンゴムヒーター RS PRO, 100 W, 50 x 254mm, 120 V ac

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力が 100 W 、最大温度定格が +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 2 インチ x 10 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
    仕様マット形状 = 角形許容入力 = 100 W長方形のマットサイズ = 50 x 254mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 2 x 10 インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジヒーター RS Pro, 直径6.5 mmx 長さ 60mm, 120 V ac RS PRO

    カートリッジヒーター RS Pro, 直径6.5 mmx 長さ 60mm, 120 V ac

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容入力 = 100 W直径 = 6.5 mm長さ = 60mmリード長 = 10インチ電源電圧 = 120 V acカートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジヒーター RS Pro, 直径13 mmx 長さ 50mm, 120 V ac RS PRO

    カートリッジヒーター RS Pro, 直径13 mmx 長さ 50mm, 120 V ac

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容入力 = 200 W直径 = 13 mm長さ = 50mmリード長 = 10インチ電源電圧 = 120 V acカートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個ほか
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
...