カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 事務用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)

「1210fa」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホッチキス針 大型・12号 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針 大型・12号

    MAX(マックス)[事務用品・工具](7件のレビュー)
    669税込736
    1箱(1800本)
    当日出荷
    大型厚綴じ用針
    幅(mm)11.5サイズ12号針1連接着本数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ 不二ラテックス

    小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ

    不二ラテックス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM12×1
  • ソフトアブソーバ FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ

    不二ラテックス
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル (MXQ12-10F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-10F~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS12-10F~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-10F~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQ12-10F SMC

    エアスライドテーブル MXQ12-10F

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10作動方式複動
  • FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス

    FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

    不二ラテックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
  • ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

    不二ラテックス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    F5
  • リムーバー RZ-A MAX(マックス)[事務用品・工具]

    リムーバー RZ-A

    MAX(マックス)[事務用品・工具](34件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0221 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0221

    NSK(日本精工)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】100【最大Lt-L】117寸法L1(mm)【ねじ軸】7精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.02寸法La(mm)【ねじ軸】175寸法Lt(mm)【ねじ軸】160外径d(Φmm)【ねじ】12ナット全長(mm)43寸法L0(mm)【ねじ軸】221リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0521 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0521

    NSK(日本精工)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】400【最大Lt-L】417寸法L1(mm)【ねじ軸】7精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.027寸法La(mm)【ねじ軸】475寸法Lt(mm)【ねじ軸】460外径d(Φmm)【ねじ】12ナット全長(mm)【L】43寸法LO(mm)【ねじ軸】521リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0421 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0421

    NSK(日本精工)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】300【最大Lt-L】317寸法L1(mm)【ねじ軸】7精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025寸法La(mm)【ねじ軸】375寸法Lt(mm)【ねじ軸】360外径d(Φmm)【ねじ】12ナット全長(mm)【L】43寸法LO(mm)【ねじ軸】421リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0621 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0621

    NSK(日本精工)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】500【最大Lt-L】517寸法L1(mm)【ねじ軸】7精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】575寸法Lt(mm)【ねじ軸】560外径d(Φmm)【ねじ】12ナット全長(mm)【L】43寸法LO(mm)【ねじ軸】621リードl(mm)10
  • 大型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型ホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 ズレ防止のロック付奥行調整レバー (HD-12Nシリーズ共通) 100pcs充填
    用途30~110枚とじ用付属品リムーバ適合(針)1210FA-H、1213FA-H質量(kg)1.43グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×85×325綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)60針装てん数(本)100針装てん方法マガジンスライド方式グリーン購入法適合再生材使用率(%)60繰り返し・詰め替え対応
  • 大型厚とじホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型厚とじホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 100pcs充填
    用途30~170枚とじ用付属品リムーバ適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H質量(kg)2.16グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×90×390綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~170枚(1217FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)68針装てん数(本)100針装てん方法マガジンスライド方式グリーン購入法適合再生材使用率(%)60繰り返し・詰め替え対応
  • 大型製本ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型製本ホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    160枚の厚ものでも強力パワーで中とじします。
    付属品リムーバ適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H質量(kg)3.92グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×119×518綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~160枚(1217FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)256針装てん数(本)200針装てん方法マガジンスライド方式繰り返し・詰め替え対応
  • 大型フラットホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型フラットホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    「フラットクリンチ」最強モデル。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品。再生材使用商品
    用途50~150枚とじ用付属品リムーバ適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H質量(kg)1.75グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×83×303綴じ枚数50~70枚(1210FA-H使用時)70~110枚(1213FA-H使用時)110~150枚(1217FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)46針装てん数(本)100針装てん方法フロントローディング方式グリーン購入法適合再生材使用率(%)72繰り返し・詰め替え対応
  • スタンダードパレット Fシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)

    スタンダードパレット Fシリーズ 片面四方

    日本プラパレット(NPC)
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    平置き・段積み用
    仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)270型式片面四方差し高さ(mm)150間口(mm)1200中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)270×92差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×92外寸法・奥行(mm)1000
  • 耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス

    耐クーラント仕様ショックアブソーバ

    不二ラテックス
    6,430税込7,073
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • PH3100用 回転クランプ ノガ

    PH3100用 回転クランプ

    ノガ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • EMBLEM  LH 68121-10FA1 スズキ

    EMBLEM LH 68121-10FA1

    スズキ
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
  • ダストシール 不二ラテックス

    ダストシール

    不二ラテックス
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED JC形 A25FAシリーズ マルヤス電業

    Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED JC形 A25FAシリーズ

    マルヤス電業
    1,798税込1,978
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。