カテゴリ
- 作業工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 機構部品(5)
- 保管用品(3)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- TRUSCO(3)
- LION(ライオン)(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- サンドビック(2)
- nepros(2)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](2)
- A-MAG(2)
- ウシオ(UHT)(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- ナカバヤシ(1)
- NOK(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- Silky(ユーエム工業)(1)
- 井上工具(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「122-24」の検索結果

ゴムボーイ 替刃
Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式
SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(1L)当日出荷うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。容量(L)1希釈倍率80~100倍吐出量(mL)約1/回有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
プラスチックヘラ 紫 ミリキザ付き
井上工具(1件のレビュー)¥75税込¥831枚当日出荷デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
防爆両口メガネレンチ
TAURUS¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷から翌々日出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
パネルコンテナラック両面キャスター式910×600×1420 緑
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。トラスコ品番352-6828材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)73.2品番VN-ONF-TM高さ(mm)1420材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)910キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個最大積載量(kg)200荷姿組立式色(本体)グリーンキャスター金具スチールコンテナ種類(小)VN-1N 64個(中)VN-2N 24個(大)VN-3N 16個
パネルコンテナラック 910X320XH1240 小X32 中X12 大X8付
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番263-9142材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 32個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
パネルコンテナラック 910X320XH1240 クリアカラーコンテナ 小X32 中X12 大X8
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番263-9151材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 32個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100![グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F487TCFUFU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥204,370税込¥224,8071本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F487TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F487TCGUGU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥204,473税込¥224,9201本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
クリニカ 薬用ハミガキ 各種
LION(ライオン)(7件のレビュー)¥109税込¥1201個(30g)当日出荷みがくたび、ムシ歯に負けない強い歯をつくる薬用ハミガキ 1.フッ素が長く留まる独自の「高密着フッ素処方」。エナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぐ! エナメル質に対し、吸着性の高い”コーティング剤”が「フッ素」を引きつけ、「フッ素」を歯面に長く留めます。 2.独自成分が初期の「歯垢(プラーク)」を落としやすくする。 独自成分「TDS※」が初期の「歯垢(プラーク)」を落としやすくします。 ※TDS:テトラデセンスルホン酸Na(洗浄剤) 3.選べる2つの香味 香味は、辛さを抑えた「マイルドミント」、爽快な「フレッシュミント」の2つシリーズクリニカ
ナトリウムイオン標準液
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681セット(14mL×6本)当日出荷Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
クリニカ アドバンテージ 薬用ハミガキ 各種
LION(ライオン)(8件のレビュー)¥169税込¥1861個(30g)当日出荷独自の「高密着フッ素処方」+3つの薬用成分が口内のトラブル原因をトータルにケアする薬用ハミガキ。「フッ素+コーティング剤」がエナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぎます。「酵素」が歯垢を分解・除去。「TPP」が歯石の沈着を防ぎます。「LSS」が原因菌を殺菌し、ムシ歯・口臭を予防します。歯垢除去効果を高める「清掃スクラブ」配合。シリーズクリニカ
システマ EX 薬用ハミガキ 各種 歯周病
LION(ライオン)(3件のレビュー)¥169税込¥1861個(30g)当日出荷歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌。 3つの特長で歯周病を予防。・歯周ポケットにひそむ歯周病プラークに浸透して徹底殺菌。・抗菌バリアで歯周ポケットに菌を寄せ付けない。・歯ぐきの炎症を抑える。 歯周病プラークをやわらかくして落としやすくする柔軟成分新配合。 歯周病を予防して、さらに口臭・ムシ歯までトータルケア。 高濃度フッ素1450ppm配合。シリーズシステマ医薬品医療機器等法医薬部外品
クイックジョイント
ウシオ(UHT)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。トラスコ品番143-3482適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N質量(g)8.7
バランストレイ(六角タイプ・非帯電)
アズワン¥25,900税込¥28,4901箱(1000枚)当日出荷どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)の汚濁を防ぎ、クリーンルーム内でもご使用いただけます。材質PS(ポリスチレン)・帯電防止剤入タイプ非帯電
ダイモテープライター DM1880
ダイモ(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ! パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。 大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。 ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。仕様文字盤3枚付:英大文字+数字0-9英小文字+絵文字英小文字筆記体材質(本体)ABS、(文字盤)POM外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122×62×24
バランストレイ(六角タイプ・ナチュラル)
アズワン¥24,900税込¥27,3901箱(1000枚)当日出荷どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。材質PS(ポリスチレン)タイプナチュラル
ステップブロックセット
エスコ¥11,000税込¥12,1001組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
インチネジ #12-24x0.5 S1224-C
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798税込¥6,3781袋(100個)当日出荷#12-24×0.5のインチネジです。 #12-24×0.5のインチネジです。用途インチネジでの物の固定トラスコ品番148-7333質量(g)349
105-125mm ステップブロックセット
エスコ¥9,040税込¥9,9441個翌日出荷エスコ品番EA637DC-34セット内容ブロックサイズ3と4の2点セット(下段:3、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)4000ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)105(min)、125(max)寸法A1(mm)(ブロック3)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック3)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック3)122、(ブロック4)24


























![グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)