カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 自転車部品(4)
- 制御機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1221g」の検索結果

電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G
スリーボンド¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。色乳白使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm
三ツ星ベルト¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。タイプGタイプ、ダブルベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅10mm
三ツ星ベルト¥3,898税込¥4,2881本7日以内出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。タイプGタイプ、ダブルベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
ハンドルカバー 極太 3L ネオ・チンチラ 緑
TURN¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷ベースゴム+生地+ビニールカバーのシンプルタイプ。材料から縫製まで自社工場による純国産製色濃緑適合ハンドル外径(Φcm)49
ハンドルカバー(V付) 3L 新太クン ネオ・チンチラ 緑
TURN¥11,980税込¥13,1781本8日以内出荷ベースゴム+ウレタン+生地+ビニールカバーの超太巻仕様。材料から縫製まで自社工場による純国産製用途ハンドル直径(外径)49cm用色濃緑適合ハンドル外径(Φcm)49
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状B形
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
椿本チエイン¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷から9日以内出荷仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060
椿本チエイン¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷から22日以内出荷材質スチール軸穴種別面圧タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
ステム C220 CLASSIC 100mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ100mm
ステム C220 CLASSIC 120mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ120mm
ステム C220 CLASSIC 110mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ110mm
ステム C220 CLASSIC 80mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ80mm
メディアコンバータ CSM G200シリーズ
MOXA¥44,980税込¥49,4781個102日以内出荷アンマネージド 10/100/1000BaseT(X)-to-100/1000BaseSFP スライドイン メディア コンバーター モジュール (NRack System(TM) 用)