カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「1226a003」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールVR型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)型式VR形状VR型端面シール
  • クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
    材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)ホワイト規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用