カテゴリ

  • 卓上消耗品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「123-0204」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)色透明~半透明容量(L)18JIS規格JISA2種2号相当主成分合成潤滑油
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    当日出荷から57日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
    公差全長:±2%(最小値±2.4mm)最大径(Φ)-0.05/-0.15容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
  • M樽 水産#3 フタ サンコー(三甲)

    M樽 水産#3 フタ

    サンコー(三甲)
    ¥259税込¥285
    1個
    翌日出荷
    適合M樽 水産#3(14745423)種別700303-00材質PP外寸(mm)228×123×204内寸(mm)204×104×PP
  • JB ポリカーボネイト キャニスター 遠藤商事

    JB ポリカーボネイト キャニスター

    遠藤商事
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    材質:ポリカーボネイト・シリコンゴム。耐熱温度:-30~110℃。食洗機対応。衝撃に強く割れにくく、汚れ匂いが付きにくいポリカーボネイト製なので安心、安全です。出し入れしやすく洗いやすいスッキリとしたスマートシェイプで無駄なく収納もできます。透明なので中身がひと目でわかります。気密性の高いパッキン付きなので食材の風味を逃さずしっかりと湿気を遮断します。
  • 18-8穴明ホテルパン 仔犬印(本間製作所)

    18-8穴明ホテルパン

    仔犬印(本間製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
  • エコクリーン 18-8ホテルパンクリンプアミ 仔犬印(本間製作所)

    エコクリーン 18-8ホテルパンクリンプアミ

    仔犬印(本間製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    エコクリーン 18-8ホテルパン(内面ゼロクリア加工)オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
    材質SUS304
  • 両口スパナセット ギガ・セレクション

    両口スパナセット

    ギガ・セレクション
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
  • スリムシェルフ ベルク

    スリムシェルフ

    ベルク(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    つけたいトコロにしっかり、画びょう感覚カンタン取付。アクリル板がおしゃれな飾り棚
    付属品石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ材質本体:アルミ/棚:アクリル(3mm)/キャップ:樹脂
  • フタ付透明バケツ(5個組) サンコー(三甲)

    フタ付透明バケツ(5個組)

    サンコー(三甲)
    ¥5,598税込¥6,158
    1組(5個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    蓋付で積み重ねも可能なポリプロピレン製のバケツです。 ハンドル付きで、持ち運びに便利です。 透明なので、生き物を中に入れたままで観察することができます。
    材質PP色透明/透明
  • ゲルローディングチップ -10μl ラック 滅菌 QSP

    ゲルローディングチップ -10μl ラック 滅菌

    QSP
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(1632本)
    4日以内出荷から107日以内出荷
  • フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ43

    アリート(ariete)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.144。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.7 to 60。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]高さ(mm)14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:43外径55.7 to 60mm内径(mm)43
  • ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)(保護防水) 第一機材

    ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)(保護防水)

    第一機材
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    上断熱(USD工法)工法用です。
    仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
  • ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。上断熱(USD工法)工法用です。
    仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
  • SW 小判エントレディッシュ 和田助製作所

    SW 小判エントレディッシュ

    和田助製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷
    材質18-8ステンレス形状小判皿寸法(縦×横×高さ)(mm)287×204×123電子レンジ×食器洗浄機〇