カテゴリ
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「123-0913」の検索結果

RS PRO バリ取りツール
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、回転ブレードシステムを備えています。 このブレードを穴の前面又は裏面のバリ取りが可能な向きにセットすることができます。 頑丈なローレット加工のスチールボディには、交換可能な皿穴用ブレードが装備されており、ブレードの向きを設定するためのボタンが末端に組み込まれています。特長と利点:. 末端ボタンを押すと、前面又は裏面のバリ取りに応じた向きに切削刃が自動的に回転 穴の前面と裏面のどちらのバリ取りも可能 範囲: 3 → 5.5 mm スチールハンドル R1ブレード. 用途情報. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、バリ取り用途に最適. スペアブレードについては、 RS コード 123-0913 を参照してください仕様ブレード使用 = バリ取り最大切削能力 = 5.5mm最小容量 = 3mmブレード材質 = HSSモデル = RC 1000