「123a surefire」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE

    長寿命リチウム電池(CR123A)

    SUREFIRE(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
    仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵タイプリチウム電圧(V)3使用推奨期限10年
  • カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 CR2

    モノタロウ(34件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh
  • カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 CR123A

    モノタロウ(30件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
  • カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用 リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    カメラ、ヘッドランプ
    タイプカメラ用リチウム電池
  • カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
    電圧(V)3
  • カメラ用リチウムパック電池 東芝

    カメラ用リチウムパック電池

    東芝(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷
    全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
  • CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業

    CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60
  • 電池ケース(123A用) SUREFIRE

    電池ケース(123A用)

    SUREFIRE
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
    仕様ストラップ付材質耐衝撃ポリマー
  • リチウム電池 T&D(ティアンドデイ)

    リチウム電池

    T&D(ティアンドデイ)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    アズワン品番1-2322-11-30入数(本)1
  • カメラ用リチウム電池 D 三菱電機

    カメラ用リチウム電池 D

    三菱電機(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用 アズワン

    データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用

    アズワン(7件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
  • SUREFIRE E1MV SUREFIRE

    SUREFIRE E1MV

    SUREFIRE
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
    仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合トラスコ品番855-7500材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)全長(mm)98質量(g)83.6電源リチウム電池CR123A(1個)付属光源色外径(mm)28明るさ(Lm)400照射距離(m)862018年トラスコ掲載ページ7 1023連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)最大点灯時間1.25時間
  • SUREFIRE ミニマス 黒 SUREFIRE

    SUREFIRE ミニマス 黒

    SUREFIRE
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。
    用途手作業時の照明として。トラスコ品番836-9140セット内容フィルタ(赤)幅(mm)115高さ(mm)25質量(g)113奥行(mm)25電源リチウム電池123A(1個)付属使用電池リチウム電池123A(1個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)1~300照射距離(m)662018年トラスコ掲載ページ7 1079最大点灯時間1.5時間(強)50時間(弱)
  • LEDライト 6PX タクティカル SUREFIRE

    LEDライト 6PX タクティカル

    SUREFIRE
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    小型で高出力(320lm)のライトです。
    仕様タクティカルスイッチトラスコ品番490-3854材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)全長(mm)132質量(g)147電源リチウム電池123A(2個)付属外径(Φmm)32全光束(Lm)320レンズTIR(特殊集光レンズ)使用電球LED点灯時間13時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト G2X (デュアルスイッチ) SUREFIRE

    LEDライト G2X (デュアルスイッチ)

    SUREFIRE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
    材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー全長(mm)132質量(g)125電源リチウム電池123A(2個)付属外径(Φmm)32全光束(Lm)320(強)15(弱)使用電球LED点灯時間2時間30分(強)45時間(弱)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト EDCL SUREFIRE

    LEDライト EDCL

    SUREFIRE
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)外径(mm)29
  • G2X SUREFIRE

    G2X

    SUREFIRE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 消防士のために作られた屈強なボディーです。
    仕様リフレクター(反射板)適合ANSI FL1材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー全長(mm)132質量(g)125電源リチウム電池123A(2個)付属外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
  • 2211 コンパクトリストライト SUREFIRE

    2211 コンパクトリストライト

    SUREFIRE
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。 両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。 作業に合わせて光の強さを調節できます。
    トラスコ品番818-4687質量(g)100電源CR123Aリチウム電池(1個)付属全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱)使用電池CR123A×1本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱)点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
  • G2XLE SUREFIRE

    G2XLE

    SUREFIRE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
    仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4677材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン全長(mm)132質量(g)125電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)400(強)15(弱)外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
  • LEDライト 6PX プロ SUREFIRE

    LEDライト 6PX プロ

    SUREFIRE
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    小型で高出力(320lm)のライトです。
    仕様デュアルスイッチ(強/弱)トラスコ品番490-3862材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)全長(mm)132質量(g)147電源リチウム電池123A(2個)付属外径(Φmm)32全光束(Lm)320(強)15(弱)レンズTIR(特殊集光レンズ)使用電球LED点灯時間2時間30分(強)46時間(弱)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)

    火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)

    Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3
  • G2ZX SUREFIRE

    G2ZX

    SUREFIRE
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
    仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4678材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン全長(mm)132質量(g)122電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)320外径(mm)32点灯時間最大/2時間電球の種類LED
  • CR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2) ストリームライト

    CR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2)

    ストリームライト
    1,898税込2,088
    1パック
    当日出荷
    3Vリチウム電池。 自然放電が極めて少なく長期間にわたって使用可能。
    用途スコーピオン(85001)・NF-2(88002)・ポリタックシリーズ・アルゴHP(61302)ほか用。
  • enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット

    スリーアールソリューション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。
    用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計寸法(mm)約27×Φ15.2質量(g)約11電圧(V)3本数2バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)900使用推奨期限2年
  • CR-2/3AZ電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-2/3AZ電池

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
    適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3