カテゴリ
- トラック純正部品(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
「124-6551」の検索結果

クリスタラインドライバー (スタビータイプ)
ベッセル(2件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。トラスコ品番124-6551軸径(Φmm)6全長(mm)87.5質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品) 三菱ふそう エアロクイーン
SEG Automotive¥259,800税込¥285,7801個翌々日出荷製造メーカーSEG はドイツを拠点とする企業です。SEG Automotive は、かつて Bosch(ボッシュ)のスターターモーター・ジェネレーター部門を母体とし、2018年に独立した企業です。SEG は ”Tier-1 サプライヤー” として、自動車メーカーへの直接供給(OEM 納入)およびアフターマーケット補修部品市場向け事業を手がけています。OEM製品は高級車・商用車の純正供給(OE 品)実績があり、その品質保証技術がアフターマーケット製品にも転用されています。用途三菱ふそう エアロクイーン規格ALT 28V 150A (R)定格電圧(V)28定格電流(A)150回転方向時計方向ターミナルタイプB+ (M8)