カテゴリ
- 安全保護具(4)
- 自動車純正部品(3)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1246510」の検索結果

DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:25色黒タイプフルハーネス型用材質(フック)合金鋼最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM/L色ブラックベルト幅(mm)44種類フルハーネス/伸縮式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルパススルー胴ベルトなし
DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット
3M(スリーエム)¥38,980税込¥42,8781セット当日出荷回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルワンタッチ
DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット
3M(スリーエム)¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルワンタッチ
薄形シリンダ/高出力形 CQE Series
SMC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷から30日以内出荷・理論出力最大1.5倍 ・既存CQ22シリーズと同一外形寸法 ・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現 ・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応