カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「124l075」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
EC 軽量シャッター式風呂フタ L12(75×124cm)ホワイト
ミエ産業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1240材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1380加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1240×750×8色(本体)ホワイト
EC 軽量シャッター式風呂フタ L12(75×124cm)ブルー
ミエ産業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1240材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1380加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1240×750×8色(本体)ブルー