カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「125-0558」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップブラシ オズボーン

    カップブラシ

    オズボーン(21件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
    質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)65砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-558 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-558

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)558形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(E) 一山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホテルリネンワゴンⅡ L テラモト

    ホテルリネンワゴンⅡ L

    テラモト
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    天板をフラットにして積載容量アップ。作業者の利便性と宿泊者の見た目に配慮した、スマートでスタイリッシュなリネンワゴン。
    用途リネンワゴン、リネン補充材質本体:スチールに粉体塗装、サイドカバー:ナイロン質量(kg)30(サイドカバー、棚カバー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約558×1160×1100(W・Dはキャスター含まず)、キャスター直径:125(2ヶ所ストッパー付)ストッパーありキャスター径(Φmm)125(2ヶ所ストッパー付)引出しなし
  • ホテルリネンワゴンⅡ M テラモト

    ホテルリネンワゴンⅡ M

    テラモト
    229,800税込252,780
    1台
    11日以内出荷
    天板をフラットにして積載容量アップ。作業者の利便性と宿泊者の見た目に配慮した、スマートでスタイリッシュなリネンワゴン。
    用途リネンワゴン、リネン補充材質本体:スチールに粉体塗装、サイドカバー:ナイロン質量(kg)25(サイドカバー、棚カバー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約558×805×1100(W・Dはキャスター含まず)、キャスター直径:125(2ヶ所ストッパー付)ストッパーありキャスター径(Φmm)125(2ヶ所ストッパー付)引出しなし
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R125mm 2600.17.125.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R125mm 2600.17.125.0シリーズ

    Igus(イグス)
    71,980税込79,178
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。