カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,713)
- 物流用品(1,127)
- 研磨材(1,055)
- 建築金物(682)
- メカニカル部品(652)
- 配管・水廻り設備部材(366)
- 切削工具(344)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(318)
- 厨房用品(243)
- 科学研究・開発用品(175)
- 機構部品(157)
- 制御機器(150)
- 卓上消耗品(141)
- 電動工具(135)
- 油圧機器・油圧ホース(86)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(85)
- 空圧工具(76)
- バイク部品(65)
- 測定用品(47)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 鈑金・塗装(34)
- 医療(33)
- 建材・エクステリア(32)
- 作業工具(30)
- 電気材料(27)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 店舗什器・備品(22)
- 学童・教育用品(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- テープ(15)
- 自動車補修部品(15)
- 救急・衛生(14)
- 清掃用品(12)
- 整備工具・収納(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 洗車・清掃(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 住設機器(8)
- 事務用品(7)
- 農業機械(7)
- 介護用品(5)
- 保管用品(4)
- 日用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 縫製用品(4)
- 溶接用品(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車純正部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- 三菱電機(785)
- Panasonic(パナソニック)(589)
- ハンマーキャスター(578)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(303)
- コガネイ(231)
- バクマ工業(218)
- エスコ(150)
- NTN(エヌティーエヌ)(150)
- ParkerTAIYO(109)
- NACHI(不二越)(102)
- NSK(日本精工)(85)
- マキタ(77)
- ユーエイキャスター(77)
- アイウッド(74)
- シルファー(74)
- ナンシン(70)
- HiKOKI(ハイコーキ)(70)
- イマオコーポレーション(69)
- TRUSCO(69)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「125φ」の検索結果

125Φサンダーバフ
サンフレックス(2件のレビュー)¥619税込¥6811パック(2枚組)当日出荷ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。用途サビ取り、木目だし等材質不織布粒度#600相当厚さ(mm)10直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125
125Φマジックタッチサンダーバフ
サンフレックス(2件のレビュー)¥639税込¥7031パック(2枚組)当日出荷ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。用途サビ取り、木目だし等材質不織布粒度#320相当厚さ(mm)10直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥7,398~税込¥8,138~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪
(17件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
プレートタイプキャスター125Φ
TMEHジャパン¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷Φ125ウレタン 自在車車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタン取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 125ΦPP車輪
(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。用途交換用キャスター(注文コード:70544337)材質ゴムキャスター径(Φmm)125
プレートタイプキャスター125Φ(ウレタン)
TMEHジャパン¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンタイプ固定取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)ー
125Φサンダー
サンフレックス¥739税込¥8131パック(5枚組)6日以内出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質A材粒度#180直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125
キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸用 125ΦPP車輪
(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 角丸用の交換用キャスターとして。用途交換用キャスター(注文コード:21043356/21043365)材質PP+亜鉛メッキキャスター径(Φmm)125
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
125Φマジックタッチポリシャーハード
サンフレックス(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚ほか6日以内出荷から10日以内出荷マジックタッチ専用のポリッシングスポンジです。 回転工具に取付けて各種研磨作業をします。用途専用Φ125マジックパットに取り付け、金属や木材の研磨、軽いサビ取り等に使用できます。直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用
SI¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径125Φmm
ノーブランド¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
125Φコールテンボンネット
サンフレックス(1件のレビュー)¥499税込¥5491枚6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。用途専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。材質コールテン(綿100%)許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材外径(mm)125
非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。用途研磨作業にトラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ
日本研紙¥4,998~税込¥5,498~1箱(100枚)6日以内出荷から7日以内出荷独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。 基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。 独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。砥材WA基材Dwt寸法(Φmm)125適合材軽金属・プラスチック・木工など
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)
フカガワ(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から13日以内出荷日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 125Φ 穴なし
日本研紙¥5,798~税込¥6,378~1箱(100枚)6日以内出荷から14日以内出荷従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状円形砥材AAサイズ(mm)125
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥7,398~税込¥8,138~1箱(100枚)7日以内出荷目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-7 125Φ 穴あき
日本研紙¥5,798~税込¥6,378~1箱(100枚)6日以内出荷から19日以内出荷従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状円形砥材AAサイズ(mm)125
とって付キャップ(SPサイズ)
フカガワ(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から8日以内出荷キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。材質亜鉛鋼板
アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ
フカガワ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番495-9035適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE材質ゴム質量(g)130タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
SUS スパイラルダクト
フカガワ(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から13日以内出荷鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118材質ゴム質量(g)56外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番753-4655適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)120タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE材質ゴム質量(g)56タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125適応一般的な研磨作業にRoHS指令(10物質対応)対応
...