カテゴリ
- 制御機器(1,288)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,145)
- 電気材料(194)
- パソコン/周辺機器(130)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 整備工具・収納(37)
- バイク部品(30)
- 電動工具(27)
- 測定用品(26)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 防犯用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 機構部品(10)
- オフィス家具(9)
- 学童・教育用品(8)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 介護用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 農業機械(4)
- 溶接用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 研磨材(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,128)
- 日本モレックス(molex)(123)
- omron(オムロン)(94)
- SAMTEC(85)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- 三菱電機(67)
- RS PRO(54)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(52)
- IDEC(和泉電気)(48)
- エレコム(48)
- エスコ(43)
- WURTH ELEKTRONIK(43)
- ミヤマ電器(41)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
- MAC8(マックエイト)(39)
- Aratas(旧:omron)(39)
- BOURNS(36)
- YAGEO(34)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「125v 1a」の検索結果

ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥53~税込¥58~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440税込¥4841セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA758ZY-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380税込¥4181セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXP
LITTELFUSE¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥489税込¥5381袋(10本)当日出荷MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥479税込¥5271袋(10本)当日出荷GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 125V ac/dc 0251001.MXL
LITTELFUSE¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷仕様●定格電流: 1A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
125V/15A 埋込コンセント(1口)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷エスコ品番EA940CE-101形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷エスコ品番EA940CE-104形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA940CG-105形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント(1口/接地付)
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA940CE-102形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
ミヤマ電器 押しボタンスイッチ 1 A @ 125V ac、1 A @ 30V dc Off-(On) PCB SPST
ミヤマ電器¥399税込¥4391個欠品中仕様スイッチの動作:Off-(On)●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 125 V ac、1 A @ 30 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●押釦スイッチ DS-665シリーズ
125V/15A 埋込コンセント(1口/扉付)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷エスコ品番EA940CE-105形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290948-251027-02.jpg)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め]
エスコ¥1,520税込¥1,6721個(1式)翌日出荷2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。極数2P抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290957-251027-02.jpg)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]
エスコ¥1,790税込¥1,9691個(1式)翌日出荷接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)
125V/15A 埋込コンセント(1口/接地・アース付)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷エスコ品番EA940CE-122形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥96税込¥1061個3日以内出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)125定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
125V/15A 埋込コンセント (1口/アースターミナル付)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA940CD-468形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 125V ac (タイムラグ) 0239005.MXP
LITTELFUSE¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷1 → 5 A : PSE 、 0.02 → 5 A : UL 、 CSA. タイムラグ型ヒューズ、 239 シリーズ. ガラス製密閉型ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。種別アース付1コ口定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷エスコ品番EA940CE-103形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15![埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075414-250909-02.jpg)
埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷寸法(mm)50.1×110色ホワイト種類埋込極数2P(アースターミナル付)定格電圧(V)125定格電流(A)15使用周囲温度(℃)-10~40差込口1個
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)
エスコ¥2,990~税込¥3,289~1個翌日出荷から4日以内出荷ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
125V/30A(12mm) 3極単投トグルスイッチ(大電流用
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC使用温度範囲(℃)-10~+70接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)端子台ねじ端子レバー倒れ角度(°)28パネル取付方式ねじ取付けタイプ絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上パネルカット寸法(mm)12.5耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
...
































![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290948-251027-02.jpg)
![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290957-251027-02.jpg)





![埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075414-250909-02.jpg)