カテゴリ
- 切削工具(58)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 制御機器(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- バイク部品(13)
- 研磨材(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業工具(7)
- 電気材料(6)
- 測定用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TDT(田野井)(23)
- コガネイ(19)
- 前澤化成工業(15)
- クリモト(栗本鉄工所)(15)
- サンドビック(13)
- RS PRO(8)
- 岡崎精工(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- シーケー金属(5)
- FXC(5)
- FKD(フクダ精工)(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- PRECI-DIP(4)
- エスコ(3)
- グーリング(3)
- 清和工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「125x100」の検索結果

ダイナシリンダ 複動形 DDA125X100シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)125
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)
クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。材質アルミ長さ(m)【直線】4、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥8,690~税込¥9,559~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VFFコード(器具用ビニール平型平行線)
清和工業(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。長さ(m)100芯径(mm)0.18
VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)
清和工業(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻(100m)当日出荷から6日以内出荷自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
片落管(亜鉛めっき鋼板)
クリモト(栗本鉄工所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷差込継手方式材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ寸法S(mm)(両側差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
サイレントフレキNタイプ
クリモト(栗本鉄工所)¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷から13日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
T管(亜鉛めっき鋼板)
クリモト(栗本鉄工所)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷差込継手方式材質亜鉛めっき鋼板形状T管寸法H(mm)30寸法S(mm)(差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング
ユニカ(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)1000シャンク径(Φmm)10有効長(mm)200シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
サイドカッター
岡崎精工¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から9日以内出荷外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4
手で切れるシート
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷はさみやカッターが不要で、手で好きな位置で切ることができます。 はさみを取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。 緊急時などの災害備蓄品としても使えます。用途壁面・床面の簡易養生として。 防災用備蓄品として。トラスコ品番206-6167厚さ(mm)0.12材質/仕上ポリエチレンクロス質量(kg)12色グリーン長さ(m)100ハトメ数なし引張強度縦290N/5cm、横470N/5cm幅(m)1.25アズワン品番64-8650-06
アルミWコンパクトフレキ
クリモト(栗本鉄工所)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から4日以内出荷軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。材質アルミ長さ(m)1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
サイレントフレキMタイプ
クリモト(栗本鉄工所)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷から10日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
T管(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から4日以内出荷外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125外径(Φ)125
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)
クリモト(栗本鉄工所)¥8,898税込¥9,7881本4日以内出荷から10日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
ロングタップ LT
TDT(田野井)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
極み耐油エアーホース
WTB¥82,980税込¥91,2781巻当日出荷整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。材質エラストマー樹脂色イエロー全長(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力1.5MPa使用流体空気流体温度(℃)-5~60特性耐油