カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「1285 dh100」の検索結果

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
ダブルタイミングベルト DH形
三ツ星ベルト¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷から52日以内出荷タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形DH
両面シンクロベルト
バンドー化学¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
両面シンクロベルト
バンドー化学¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DL
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
タイミングベルトXL037形
三ツ星ベルト(22件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から5日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形DXL
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,486税込¥6,0351本6日以内出荷一般搬送用の標準的なベルトです。用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸色表面/緑、裏面/白タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)プライ数2使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工