カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- USBメモリ(9)
絞り込み
ストレージ容量
- 16GB(1)
- 32GB(4)
- 64GB(4)
- 128GB(5)
- 256GB(1)
インターフェイス
- USB2.0
- Type-C(2)
- USB3.0(14)
- USB3.1(11)
- USB3.2(18)
キャップタイプ
- キャップ式(4)
- スライド式(3)
色
イエロー(1)
ブラック(3)
ホワイト(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- キオクシア(KIOXIA)(5)
- HIDISC(1)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- アーキサイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「128gb」の検索結果

<ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイト
アーキサイト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。色ホワイトキャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0容量(GB)128
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。寸法(mm)51.4×21.4×8.4色ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。色ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。色ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ 3.0
(138件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
キャップ式USB
HIDISC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷色ホワイトキャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい仕様最大転送速度:-色ホワイトキャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0