カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
光色
ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
タイプ
- D4S
- D2R(1)
- D2S(2)
- D4C(1)
- H1(2)
- H3(3)
- H4(7)
- H7(4)
- H8(2)
- H9(1)
- H11(1)
- H16(1)
- HB3(1)
- HB4(1)
- HS1(1)
- L1B(2)
- S25(4)
- T10(3)
- T20(3)
- その他(30)
- タイプをもっと見る
ブランド
- PIAA(1)
「12V 5W」の検索結果

純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V
PIAA¥9,998税込¥10,9981箱(2個)当日出荷純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光