カテゴリ

  • バイク部品(1)
    • 電球・ハロゲンバルブ・HID(1)
  • 自動車補修部品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ガラス球形式
  • T15(4)
定格電圧(V)
  • 12(1)
口金
  • P43t(4)
タイプ
  • H4
  • C5W(1)
  • D2R(1)
  • D2S(3)
  • D4C(1)
  • D4R(1)
  • D4S(2)
  • G18(1)
  • H1(2)
  • H3(3)
  • H7(4)
  • H8(2)
  • H9(1)
  • H11(1)
  • H16(1)
  • L1B(2)
  • S25(5)
  • T10(3)
  • T20(3)
  • その他(30)
ブランド
  • RG(レーシングギア)(4)
  • IPF(2)
  • DELTA(デルタ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V 5W」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2灯式 レンズカット ヘッドランプ IPF2灯式 レンズカット ヘッドランプIPF
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
Eマーク(ECE/UN認証)取得済&ロービーム車検対応のクラシカルなハロゲン・ガラスレンズカット・ヘッドランプ。新車検基準のロービーム(すれ違い用前照灯)測定に対応。従来の旧車や、流行のクラシカル フェイス カスタムにも最適。クラシカルな 曲面ガラスレンズ+こだわりのIPF旧式ロゴを採用。ボディーは耐熱性のあるアルミダイキャスト製。車検対応はもちろん、自動車メーカー純正同等の性能を確保し 安心安全に使用できます。
用途旧車やクラシカルフェイスカスタムにセット内容本体、H4/T10ハロゲンバルブ各1材質アルミダイキャスト(ボディ)、強化ガラス(レンズ)定格電力(W)60/55(H4)、5(T10)定格電圧(V)12バルブ種類H4/T10
POWER BEAM H4 145/135W RG(レーシングギア)POWER BEAM H4 145/135WRG(レーシングギア)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
リアルイエロー H4 130/125W RG(レーシングギア)リアルイエロー H4 130/125WRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
SUPER J BEAM IPFSUPER J BEAMIPF
3,898税込4,288
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。
色温度(K)4900
APPLAUSE H4 135/125W RG(レーシングギア)APPLAUSE H4 135/125WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
MOTO LEDヘッドライト カラーズ DELTA(デルタ)MOTO LEDヘッドライト カラーズDELTA(デルタ)(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。
用途H4/HS1ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ消費電力(W)25電圧(V)DC12色温度(K)3000、6000、6700光束(Lm)2000バルブH4/HS1専用
SPARKLE H4 135/125W RG(レーシングギア)SPARKLE H4 135/125WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15