カテゴリ
- パソコン/周辺機器(504)
- 防災用品(81)
- 制御機器(63)
- バイク部品(52)
- 空調・照明・電設資材(42)
- カー用品(41)
- 農業機械(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 電気材料(8)
- 家電(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- バイク純正部品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 学童・教育用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 防犯用品(4)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- 自動車純正部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CIO(49)
- 多摩電子(38)
- エアージェイ(38)
- TRACO POWER(37)
- OWLTECH(オウルテック)(36)
- Anker(アンカー)(33)
- プロテック(32)
- サンワサプライ(31)
- カシムラ(29)
- エレコム(27)
- MOTTERU(26)
- サンワダイレクト(24)
- Jackery(ジャクリ)(24)
- YAMAZEN(山善)(21)
- オーム電機(20)
- ELPA(16)
- AUKEY(オーキー)(16)
- グリーンハウス(15)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12V20W」の検索結果

ウインカバルブ12V20W
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷備考12V15W規格12V20W部品名称ウインカバルブ12V20W図解NoBSA-420JS 2000ネン フレーム部品_No.39、BSA-420JDSG G-3 ブーム受付部品_No.17、BSA-420JESG G-4 ブーム受付部品_No.17、BSA-420JEWG G-3 ブーム受付部品_No.17、BSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Lシリーズ部品_No.9、BSA-420JSG G-4S ブーム受付部品_No.17、BSA-420JDAS ブーム受付部品_No.17、BSA-420JDESG G-4 ブーム受付部品_No.17、BSA-420JEW ブーム受付部品_No.17、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.34、BSA-420JAWG G-3 ブーム受付部品_No.17、BSA-420JW ブーム受付部品_No.17、BSA-420JS 2001ネン ブーム受付部品_No.17、BSA-420JDESG G-3 ブーム受付部品_No.17、BSA-420JSG G-3 ブーム受付部品_No.17、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.36など
ウインカバルブ12V20W
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格12V20W部品名称ウインカバルブ12V20W図解NoSSA-S600 1997ネン ファン部品_No.5、SSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.32、SSA-α510-110 噴頭,バンパ部品_No.31、SSA-G540 噴頭部品_No.32、SSA-F610 噴頭部品_No.32、SSA-F611 噴頭 (2)部品_No.11、SSA-F600I 噴頭部品_No.50、SSA-α500 噴頭部品_No.29、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(2)部品_No.11、SSA-S600 1996ネン ファン部品_No.5、SSA-α510DX M-A 噴頭部品_No.10、SSA-α510 噴頭部品_No.10、SSA-S600DX 1997ネン ファン部品_No.5、SSA-α510 M-A 噴頭部品_No.10、SSA-G600 噴頭部品_No.50、SSA-α510DX 噴頭部品_No.10
ウインカバルブ12V20W
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格12V20W部品名称ウインカバルブ12V20W図解NoVSM100-11 オイルタンク部品_No.52、VSA100-11 1992ネン オイルタンク部品_No.52
ウインカバルブ12V20W
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格12V20W部品名称ウインカバルブ12V20W図解NoSSA-F611 フロントパネル部品_No.10、SSA-F610I 1994ネン フロントパネル部品_No.10、SSA-F610 フロントパネル部品_No.10、SSA-F600I フロントパネル部品_No.43、SSA-F610I 1991ネン フロントパネル部品_No.10
ウインカバルブ12V20W
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格12V20W部品名称ウインカバルブ12V20W図解NoSSA-α1001S フロントパネル部品_No.27、L4-530DW 電装品部品_No.19、SSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.36、SSA-α1000S 噴頭部品_No.25、SSA-E501DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.7、SSA-E500DX-120 フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.7、SSA-S1000 電装品部品_No.45、SSA-E500DX フロントパネル ウインカランプ バックミラー 部品_No.7、SSA-N500 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.7、SSA-E540DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.10、SSA-F615M-2AD 送風機部品_No.23、SSA-R1000 フロントパネル部品_No.21、SSA-S600 2001ネン 送風機(1)部品_No.8、SSA-α601 台車(フロントパネル)部品_No.27、SSA-R1000C キャビン部品_No.31、GX-1500J フロントボンネット部品_No.15など
ウインカーリレー 12V/20W
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
JC・Jピンタイプ
ウシオライティング¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から50日以内出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR
ウシオライティング¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から26日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
エコクールハロゲン広角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷種別20W形 広角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(7個)当日出荷から8日以内出荷全長(mm)50電圧(V)12口金BA15d定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000直径(mm)70.5電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(9個)当日出荷から5日以内出荷全長(mm)40電圧(V)12口金GU4定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100光束(Lm)ビーム角36°直径(mm)35電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲン広角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷種別20W形(広角)消費電力(W)20定格電圧(V)12V口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×40電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K
岩崎電気(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35
エコクールハロゲン中角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寸法(mm)全長40×径35タイプ20W形 中角消費電力(W)20口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
エコクールハロゲン中角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷種別20W形 中角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
ハロゲンランプ
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)(最大)20口金EZ10外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60相関色温度(K)3000K全光束(Lm)340定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),電球形状ハロゲン球ミラー径(Φmm)Φ50設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲン狭角20W GZ4
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角定格電圧(V)12口金GZ4電球形状ハロゲン電球RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン狭角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個欠品中種別20W形 狭角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20定格電圧(V)12口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)8定格寿命(時間)2000電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)8日以内出荷全長(mm)38電圧(V)12消費電力(W)20口金GY4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2800光束(Lm)ビーム角8°直径(mm)48電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W
アズワン¥4,590税込¥5,0491個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
LED投光器 20W 12V
はくでん¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
...