カテゴリ
- 自動車補修部品(19)
- 車用ブリスターパック(4)
- 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(10)
- バイク部品(33)
- バイクカスタムパーツ(9)
- 電球・ハロゲンバルブ・HID(6)
- バイク純正部品(2)
- KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-9(2)
- パソコン/周辺機器(36)
- トラック用品・パーツ(5)
- 防災用品(4)
- 制御機器(3)
- カー用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- POLARG(6)
- Kawasaki(2)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- MOTTERU(11)
- POSH Faith(8)
- サンワサプライ(7)
- AUKEY(オーキー)(6)
- NTB(4)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- STAR Light(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- KITACO(3)
- WAS(3)
- StarTech.com(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- エバーブライト(2)
- ブランドをもっと見る
STANLEY(スタンレー電気)・MAD MAX(マッドマックス)・POLARG・Kawasaki・TAKEGAWA(武川)・KOITO(小糸製作所)・MOTTERU・POSH Faith・サンワサプライ・AUKEY(オーキー)・NTB・OWLTECH(オウルテック)・STAR Light・KIJIMA(キジマ)・KITACO・WAS・StarTech.com・RG(レーシングギア)・エバーブライト・ブランドをもっと見る
「12V21W」の検索結果

T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)タイプT20定格電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20![ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184917-150908-02.jpg)
ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー]
POLARG¥1,498税込¥1,6481個当日出荷映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。用途ウインカー用形状S25(ピン角違い)定格12V 21W発光色アンバー![ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184892-150908-02.jpg)
ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー]
POLARG(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。用途ウインカー用形状T20( ピンチ部違い)定格12V 21W発光色アンバー
S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25
S25クリア ピン角度180°シングル球 12V/21W ハロゲン球 1個
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷S25クリア ピン角度180°シングル球 12V/21W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25
ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り
MAD MAX(マッドマックス)¥95税込¥1051個当日出荷電球球切れの際の補修用としてご使用ください。用途バイク用色クリア直径×長さL(Φmm×mm)20×43(差し込み部分除く約30)ガラス球形式T20電球の種類ウェッジ球 T20/7443、ダブル球 12V/21W/5W![B1 ハイブリッドハロゲン (T20) 12V 21W [レッド] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
B1 ハイブリッドハロゲン (T20) 12V 21W [レッド]
POLARG¥499税込¥5491個9日以内出荷豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。先端サイズT20定格12V 21W発光色レッド![B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21W [レッド] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21W [レッド]
POLARG(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。形状S25定格12V 21W発光色レッド![インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184953-150908-02.jpg)
インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア]
POLARG(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他用途テール・ストップランプ形状S25ピン角違いタイプダブル球定格12V 21/4W口金BAZ15d発光色クリアー
ミミックバルブ ダブル12V21/5W 217-6056
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6056。タイプ:ダブル12V21/5W。色[カラー]:アンバーレンズ。内容量[数量]:2ケ。備考:※適応は純正バルブの規格をご確認ください。適合ダブルS25色アンバー備考※適応は純正バルブの規格をご確認ください。電圧(V)12電力(W)21/5内容2ケガラス球形式S25
S25(BAY15d) オレンジバルブ ダブル球(12V 21/5W)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥679税込¥7471セット(2個)当日出荷S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(21/5W) 180°段違いピンタイプになります。タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25![B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21/5W [ホワイト] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21/5W [ホワイト]
POLARG¥999税込¥1,0991個5日以内出荷レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。形状S25定格12V 21W/5W発光色ホワイト
クリアーレンズKIT(21w球)
POSH Faith¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷カスタムウインカーレンズ S球12V21Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v21wオレンジシングル球付属 ※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。 ※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。色クリアー
スモークレンズKIT(21w球)
POSH Faith¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷カスタムウインカーレンズ S球12V21Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v21wオレンジシングル球付属 ※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。 ※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。色スモーク
クリアーレンズKIT(23w球)
POSH Faith¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷カスタムウインカーレンズ S球:12V23Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v23wオレンジシングル球付属 ※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。 ※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダっ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。色クリアー
スモークレンズKIT(23w球)
POSH Faith¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷カスタムウインカーレンズ S球:12V23Wオレンジシングル球付属 ■S球:12v23wオレンジシングル球付属 ※CBR1100XX’00はリアのみ対応となります。 ※お買い上げの際に一度ノーマルバルブW数をご確認ください。シングル球12V23Wは国内/カナダ仕様リア用、シングル12V21Wはヨーロッパ仕様フロント/リア用です。色スモーク
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
グランドアクシス スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ウェッジ球(アンバー 12/10W)ダブル球(レッド 12V/21/5W)付属適合車種グランドアクシス(SB01J/SB06J)
シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)全長(mm)48色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15sガラス球形式S25
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
ムーニーテールランプユニバーサル
DAYTONA(デイトナ)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷車検に対応した、丸形の小型テールランプ。幅広いカスタムにマッチする形状です。汎用品につき、取り付けには加工が必要。取り付けピッチ49mm、12V21/5W バルブ付属。別売のリフレクターキット(品番:20871、34496)との同時装着が必要です。用途丸形デザインの小型テールランプで、幅広いカスタム車両にマッチ。汎用設計で多くの車両に装着可能(※取り付けには加工が必要)。取付ピッチ:49mm、12V21/5Wバルブ付属(G18タイプ/S25タイプ不可)。別売のリフレクターキット(品番:20871、34496)と同時装着が必要レンズ径(Φmm)約56(保安基準対応)電球形状G18タイプ(S25タイプ不可)
Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)
Jackery(ジャクリ)¥190,727税込¥209,8001台当日出荷2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A







![ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184917-150908-02.jpg)
![ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184892-150908-02.jpg)





![インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184953-150908-02.jpg)