カテゴリ

  • バイク部品(73)
    • ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ(73)
  • 自動車純正部品(2)
    • ニッサン純正品番先頭26(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
    • フォークリフト用電球・LED(3)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V23W」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)
7,840税込8,624
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
同時交換で”新車並み”の効きが復活
用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
耐震バルブ フォーカス(FOCUS)耐震バルブフォーカス(FOCUS)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
振動による球切れに強い
用途フォークリフトクリア
LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用PSテクノサービス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
ウインカーランプ NTBウインカーランプNTB(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合カワサキタイプフロント付属バルブ12V 23/8W適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)純正品番23040-1147(1115)
オフロード系テールランプ KIJIMA(キジマ)オフロード系テールランプKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
オフロード車に最適なXRテールランプ。
タイプXRバルブG18:12V23/8W
ゼファー400/χ純正タイプ 砲弾型ウインカー シングル球 オレンジ 2個セット MAD MAX(マッドマックス)ゼファー400/χ純正タイプ 砲弾型ウインカー シングル球 オレンジ 2個セットMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷
リア用(フロントがシングル球の車両はフロントも可)リア左右共通2個セット
レンズ色オレンジ仕様配線/2本、S球(12V/23W)適合車種ゼファー400(C3~)/χ、ゼファー750/RS、ゼファー1100/RS、ZRXⅡ、バルカン400、バルカン400 クラシック、バルカン800、バルカン1500
ウインカー ゼファータイプ フロント MAD MAX(マッドマックス)ウインカー ゼファータイプ フロントMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フロント左右共通
レンズ色オレンジ仕様配線/3本W球(12V/23/8W)適合車種ゼファー400(C3~)/χ、ゼファー750/RS、ゼファー1100/RS、ZRXⅡ
ルーカステールランプ CGC(千代田)ルーカステールランプCGC(千代田)(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
12V23/8W電球付。
全長(mm)114適合車種ストリート系付属品12V23/8W電球付
ルーカスSテールランプ CGC(千代田)ルーカスSテールランプCGC(千代田)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
12V23/8W電球付。
付属品12V23/8W電球付全長(mm)108適合車種ストリート系
クラシックテールランプ KIJIMA(キジマ)クラシックテールランプKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
クラシックスタイルを演出する定番テールランプ。LED使用テールは従来テールに比べ省電力で切りにくいです(12V専用)
タイプラウンドL
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー リア クリア MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー リア クリアMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー リア クリア。 純正品を再現した高品質なウインカーです。 リア左右共通 フロントがシングル球の車両はフロントも可 配線は2本、S球(12V/23W) リア左右共通
レンズ色クリア適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX・バルカン400・バルカン400クラシック・バルカン800・バルカン1500
汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド MAD MAX(マッドマックス)汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッドMAD MAX(マッドマックス)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド。 大人気Zタイプテールランプ。
レッド電球12V/23W/8W配線方式黒(スモール)・赤(ブレーキ)・黒白(アース)主な適合車種汎用
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリアMAD MAX(マッドマックス)
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア。 純正品を再現した高品質なウインカーです。 配線は3本、W球(12V/23/8W) フロント左右共通
レンズ色クリア主な適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(10個)
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
ウインカーランプ NTBウインカーランプNTB(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
適合カワサキタイプフロント付属バルブ12v 23W適合車種ZXR250 ZX250A~D ZXR400 ZX400H~M ZXR750 ZX750H~M(リアのみ)純正品番23037-1262
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712 BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712BOURNS
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 26V最小ブレークダウン電圧 = 7.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 17AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm高さ = 1.155mmBourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能
RoHS指令(10物質対応)対応
リアランプ NTBリアランプNTB(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
適合カワサキタイプリア付属バルブ12v 23W適合車種ZXR250 ZX250A~D ZXR400 ZX400H~M ZXR750 ZX750H~M(リアのみ)純正品番23040-1131
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
カウルタイプウインカーランプ KIJIMA(キジマ)カウルタイプウインカーランプKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
ゼファー400 スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)ゼファー400 スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
適合車種ゼファー400(ZR400C) 89-95年
GPZ750R/GPZ900R スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)GPZ750R/GPZ900R スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。スモークレンズ仕様S25 ダブル球付属(レッド 12V 23W/8W 180度段違いピン)【適合車種】GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど※年式や仕様によりレンズ形状か異なる場合があります。必ず車輌のレンズ形状をご確認の上ご購入お願い致します。※注意事項※●バルブはサービス品となります。ご使用前にワット数・形状が適切であるかをご確認下さい。●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
適合車種GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど
MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー MAD MAX(マッドマックス)MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
12V 23Wシングル球 アルミポリッシュ仕上げ。
奥行(mm)ウインカーステー差込部:約17内径(Φmm)ウインカーステー差込部:約14主な適合車種汎用
ウインカー ゼファータイプ リア MAD MAX(マッドマックス)ウインカー ゼファータイプ リアMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
リア左右共通
レンズ色オレンジ仕様配線/2本、S球(12V/23W)適合車種ゼファー400(C3~)/χ、ゼファー750/RS、ゼファー1100/RS、ZRXⅡ、バルカン400、バルカン400 クラシック、バルカン800、バルカン1500
キャッツアイ テールランプ ハリケーンキャッツアイ テールランプハリケーン
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
仕様12V23/8W球付 赤-ブレーキ 黒-ポジション 緑-アースクロームメッキ適合車種汎用主な適合車種汎用
MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー オレンジ MAD MAX(マッドマックス)MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー オレンジMAD MAX(マッドマックス)
3,998税込4,398
1セット(2個)
4日以内出荷
12V 23Wシングル球ポリッシュ仕上げ。ウインカーステー差込部内径:約14mm、奥行き:約17mm。
レンズ色オレンジ適合車種汎用品
MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー 黄ばみ MAD MAX(マッドマックス)MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー 黄ばみMAD MAX(マッドマックス)
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
12V 23Wシングル球 ポリッシュ仕上げ。
レンズ色イエロー
ビーハイブ テールランプ ハリケーンビーハイブ テールランプハリケーン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様12V23/8W球付 要加工 赤-ブレーキ 黒-ポジション 緑-アースクロームメッキ適合車種汎用
キャッツアイミニテールランプkit ハリケーンキャッツアイミニテールランプkitハリケーン
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
キャッツアイミニ テールランプ ハリケーンキャッツアイミニ テールランプハリケーン
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
主な適合車種汎用クロームメッキ適合車種汎用
リアランプ NTBリアランプNTB(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
適合カワサキタイプリア付属バルブ12V 23W適合車種ZEPHYR ZR400C/G ZR750C/D ZR1100A/B ZRXZR 400F(バルブ違い又は、カプラーが必要な車両を含む)純正品番23037-1278
Z2テールランプ CGC(千代田)Z2テールランプCGC(千代田)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
定番アイテムです。
付属品12V23/8W電球付全長(mm)140適合車種カワサキ ZⅡ
LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V 日恵製作所LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V日恵製作所
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
タッチスイッチ付のLEDランプです。 高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ 保護等級IP67の防水性 -40℃~65℃の環境下でも使用可能 製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。 電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。
仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40~65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属アズワン品番67-7312-31
ホーネット/X11/スティード スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)ホーネット/X11/スティード スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種HORNET250 [ホーネット] MC31 全車種STEED[スティード] VLS NC37 全車種 : STEED[スティード] VSE NC26 全車種X11 SC42 全車種 など
キャッツアイテールランプ CGC(千代田)キャッツアイテールランプCGC(千代田)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
付属品12V23/8W電球付全長(mm)127適合車種ストリート系
Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT SEMTECHSemtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCTSEMTECH
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク2/ホーク3 スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)ホーク2/ホーク3 スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種ホーク系(CB250T/CB400T/CB250N/CB400N) CM400T/CM250Tなど
ミニブレットウインカーkit ハリケーンミニブレットウインカーkitハリケーン
8,698税込9,568
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ロード系フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。