カテゴリ

  • 手袋(205)
  • 厨房用品(124)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 作業服(56)
  • 卓上消耗品(54)
  • 日用品(48)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 清掃用品(27)
  • 学童・教育用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 測定用品(20)
  • 家電(19)
  • 事務用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • オフィス家具(17)
  • 安全用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 電動工具(15)
  • 制御機器(13)
  • ヘルスケア(13)
  • カー用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(11)
  • 農業機械(11)
  • 研磨材(10)
  • 縫製用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 介護用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 機構部品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 防災用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 医療(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • マスク(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「12cm」の検索結果

1,136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)

    12cm壁掛スピーカー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>木ねじ(4.1×25mm)×3本、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100(長)/74(短)仕上ハイインパクトスチロール マンセル N8 近似色周波数特性150Hz~15kHz(-20dB)スピーカー使用:12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具]

    キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    会議・商談先へ持ち出した後はそのままキャビネットに収納できるキャビネットバッグ。 オフィスのキャビネット・ロッカーにピッタリのサイズ設計なのでフリーアドレスにも最適です。 A4対応サイズなので、A4サイズの書類やフォルダの収納にぴったり。 持ち手は肩掛けできる長さで移動時でも手がふさがらない。 案件・管理者の明示に便利なカードホルダー付き。 使わないときはたたんでコンパクトに収納でき、場所を取りません。
    サイズA4耐荷重(kg)約8寸法(cm)34×26×12主要材質ポリエステル・紙
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル

    タイムリー(3件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69商品タイプ扇風機
  • PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 12cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
  • 半円分度器 12cm アクリル製 ドラパス

    半円分度器 12cm アクリル製

    ドラパス
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途半円分度器です寸法(cm)12グリーンマーク認定
  • マジック手甲 12cm 綿100% 富士手袋工業(天牛)

    マジック手甲 12cm 綿100%

    富士手袋工業(天牛)
    779税込857
    1双
    当日出荷
    生地部分には綿を使用しております。着脱が容易なマジックタイプ(面ファスナータイプ)です。
    幅(cm)12素材綿100%
  • 12cm天井埋込みスピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)

    12cm天井埋込みスピーカー用パネル

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル

    タイムリー(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.68電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)31/1FANケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69/1FAN商品タイプ扇風機
  • 商売繁盛 ぎんなん串 12cm約500本入 大和物産

    商売繁盛 ぎんなん串 12cm約500本入

    大和物産
    559税込615
    1袋(500本)
    当日出荷
    ぎんなんに最適。
    材質長さ(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニタイ アソート 12cm 50本入 配線結束 オーム電機

    ビニタイ アソート 12cm 50本入 配線結束

    オーム電機
    169税込186
    1セット(50本)
    当日出荷
    コードなどのたばね、整理に便利。手軽に使えます。
    赤、青、黄、緑、黒長さ(cm)12適合径(Φmm)【たばねる対象物】~約25
  • [USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラック アイネックス

    [USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラック

    アイネックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    [USBファン] USB接続の多目的に使える冷却ファン。
  • ディスポセッシ(ブルー)滅菌済 004-42234(12CM)1×30P イワツキ

    ディスポセッシ(ブルー)滅菌済 004-42234(12CM)1×30P

    イワツキ
    4,198税込4,618
    1箱
    当日出荷
    滅菌済のディスポピンセットです。単包化により、落下菌による汚染を受けません。
  • Kチューブ(弾性チューブ包帯)5号G グレー(12CM×1M) ベーテルプラス

    Kチューブ(弾性チューブ包帯)5号G グレー(12CM×1M)

    ベーテルプラス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    抗菌防臭加工を施した、吸湿速乾に優れた繊維を使用。部位に合わせて切ったり、重ねて圧迫治療の補助に使用したり、様々な用途で使用できます。
    長さ(m)1幅(cm)12包帯種類弾性チューブ包帯
  • アルミ太口広口 ロート KYOEI

    アルミ太口広口 ロート

    KYOEI(48件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
    シルバー
  • フリーステッチングスタンド 12cm・18cm Clover(クロバー)

    フリーステッチングスタンド 12cm・18cm

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    フープを机に置いたままで楽にステッチを刺すことができます。12cmと18cmがセットできます。
    材質ABS樹脂アズワン品番62-4088-86
  • PCロート TAKAGI(高儀)

    PCロート

    TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途液体などの移し替え、詰め替えに。材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃)クリア
  • TOエコポリポット 東海化成

    TOエコポリポット

    東海化成(11件のレビュー)
    459税込505
    1パック(100枚)
    当日出荷
    仕様エコマーク刻印入り材質PE(ポリエチレン)
  • 18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット UK(三宝)

    18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット

    UK(三宝)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • フラワーラベル 大和プラスチック

    フラワーラベル

    大和プラスチック(39件のレビュー)
    779税込857
    1セット(100枚)
    当日出荷
    植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
    材質ラベル:塩ビ(PVC)質量(g)1奥行(mm)1
  • SilverStone マグネット内蔵 12cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF123B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone マグネット内蔵 12cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF123B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
    仕様応用:120mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター質量(g)13.6型番SST-FF123B (ブラック - 1 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×1.5×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル

    タイムリー(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。 本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。 USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。 (使用例) HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる) ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く) 通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる) DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
    質量(g)305外形寸法(mm)129×129×53電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850消費電流(A)約0.26~約0.32ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)最大風量(CFM)57~70.35商品タイプ扇風機
  • USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×2 ) 12cm 4K 60Hz 3画面表示 エレコム

    USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×2 ) 12cm 4K 60Hz 3画面表示

    エレコム
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。最大3画面表示が可能です。
    用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※接続する最大2台までのディスプレイは、ぞれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラックポート数2コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど幅W×厚さ×高さH(mm)約55×11.5×50(アダプター部分)最大解像度4K/60Hzアダプター型式アクティブケーブル長(cm)約12※コネクター含まず特性なし対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzオス形状USB Type-Cメス形状HDMIパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メス
  • TOポリポット丸型 東海化成

    TOポリポット丸型

    東海化成(15件のレビュー)
    899税込989
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    枯れ苗対策に!スペア苗を養生させるのに最適です。サイズの取り揃えが多く安価なため、使い捨て感覚で使用できます。
  • AG18-8 キッチンポット AG(赤川器物製作所)

    AG18-8 キッチンポット

    AG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
    用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)フタ付き形状
  • スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル]

    スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル

    エーワン[ラベル](3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(500シート)
    当日出荷
    コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
    紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09入数500枚シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる
  • 竹串 まるき

    竹串

    まるき(3件のレビュー)
    898税込988
    1箱(1450本)
    当日出荷
    材質質量(g)800径(Φmm)2.5
  • 12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス StarTech.com

    12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス 1x Micro USB「B」 オスコネクタ 1x USB「A」 メスコネクタポート 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
    用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続長さ(mm)128ブラック高さ(mm)8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • SA ステンレス製水杓子 TKG

    SA ステンレス製水杓子

    TKG(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
    材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • USBハブ Type-C USB3.2(Gen2) 10Gbps 6ポート USB-A×5 USB-C×1 高速転送 ケーブル長 12cm エレコム

    USBハブ Type-C USB3.2(Gen2) 10Gbps 6ポート USB-A×5 USB-C×1 高速転送 ケーブル長 12cm

    エレコム
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    USB-Aポートの拡張で多様な機器を接続可能に。USB-Aポート×5、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。4ポートでUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送を実現。コンパクトボディに高い機能を兼ね備えており、マウス、キーボード、USBメモリ、外付けSSDなど多くの周辺機器を高速接続できます。
    用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×5、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。フロントにUSB-Aポートを集め、サイドにUSB Type-Cポートを配置。ゆとりある間隔で幅広の機器の接続にも便利です。 。3つのUSB-AポートとUSB Type-Cポートで最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現。動画や高画質の画像など大容量のデータを扱う際もスムーズです。2つのUSB-AポートはUSB2.0でマウスやキーボードなどの接続に便利です。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約44備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×34×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約12※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3・USB-Aポート×2・USB Type-Cポート×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1
  • 18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝)

    18-8 目盛付キッチンポット

    UK(三宝)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来に無い安定したスタッキングを実現。見やすい目盛付き
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状
  • 18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)

    18-8 目盛付深型角キッチンポット

    AG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
    用途食品の保管形状材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 18-8 パッキン・フック付角キッチンポット UK(三宝)

    18-8 パッキン・フック付角キッチンポット

    UK(三宝)(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
    用途液体の移動材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 18-8 丸型セルクルリング(アルゴン溶接) AG(赤川器物製作所)

    18-8 丸型セルクルリング(アルゴン溶接)

    AG(赤川器物製作所)(9件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
    材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
  • 12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス StarTech.com

    12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス

    StarTech.com
    659税込725
    1個
    当日出荷
    USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
    用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続長さ(mm)127ブラック高さ(mm)7質量(g)7ケーブル長(m)0.127コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • 18-0 市場用丸皿 AG(赤川器物製作所)

    18-0 市場用丸皿

    AG(赤川器物製作所)(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    板厚(mm)0.4材質18-0ステンレス形状丸皿食器の種類給食用食器
  • 18-8ストロング丸かす揚 平野製作所

    18-8ストロング丸かす揚

    平野製作所(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    職人がつくったかす揚げです。補強もしっかり!
    材質18-8ステンレス
  • 18-8 浅型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)

    18-8 浅型角キッチンポット

    AG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません) 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
    形状材質ステンレス18-8(SUS304)
  • PPロート白 蝶プラ工業

    PPロート白

    蝶プラ工業(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • 深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 CM

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
...