カテゴリ

  • 自動車補修部品(14)
    • 車用ウェッジベース電球(3)
    • 車用ブリスターパック(1)
    • 車用パネル/メーター用電球(2)
  • バイク部品(10)
    • 電球・ハロゲンバルブ・HID(8)
    • バイクカスタムパーツ(1)
  • 制御機器(10)
  • 防災用品(5)
  • 安全用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 1.7w」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
749税込824
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
468税込515
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式G18定格電圧(V)12タイプシングル
パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
919税込1,011
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
729税込802
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TXダイヤトレンド
9,998税込10,998
1台
当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
2輪車用口金球 G10 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G10 12V(シングル球)M&H(18件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)12ガラス球形式G10タイプシングル
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
360°LED タイプⅡT20 シングル アンバー ピンチ部違い DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡT20 シングル アンバー ピンチ部違いDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球タイプT20シングル球(ピンチ部違い)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル)Jackery(ジャクリ)
36,182税込39,800
1台
欠品中
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源300Plus×1、AC充電ケーブル(1.2m)×1、取扱説明書×1寸法(mm)230×155×167質量(kg)3.75出力【AC】100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、【USB-A】5V-3A、最大15W【USB-C】(OUT)出力:5V-3A,最大15W (IN/OUT)出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10AMax温度範囲(℃)(充電時)0~45、(動作時)ー10~45、(保管時)3ヶ月の場合ー20~45、 6ヶ月の場合ー10~25定格出力(W)300 (瞬間最大600)定格容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間AC充電(コンセント)・・2時間、シガーソケット充電・・5.5時間、ソーラーパネル入力40W・・9.5時間、ソーラーパネル入力80W・・6.3時間、ソーラーパネル入力100W・・4.6時間入力端子【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大15A【USB-C】 12-27V=5A MAX, 100W MaxRoHS指令(10物質対応)対応
G11(G10互換) BA9S 12V1.7W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)G11(G10互換) BA9S 12V1.7W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
3日以内出荷
ポータブル電源600New Jackery(ジャクリ)ポータブル電源600NewJackery(ジャクリ)
78,182税込86,000
1台
4日以内出荷
中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1質量(kg)6.4タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)温度(℃)充電:ー20~45リサイクル回数6000定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間保証期間5年動作温度(℃)ー20~45サイズ(mm)311×205×157入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)M&H(2件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
パネル・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付きRG(レーシングギア)
8,498税込9,348
1枚
欠品中
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 商品重量約255gの軽量品。軽量でありながら高い耐久性能を実現。 ED照明器具の薄さ13mm※付属の塗装シルバー枠併用時は17mm 消費電力1.7wの省エネモデル。 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
厚さ(mm)本体:13、メッキ枠取付時:17電圧(V)12消費電力(W)1.7光源LED(高輝度LED9個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間銀枠付き
Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。さらに2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回の充放電後も工場出荷時の70%の電池容量を保証します。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。最強震度の揺れにも耐える本体の堅固さ・防災用におすすめIEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200D」寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約17.9、6.2 ±0.3容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A保存温度(℃)1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)‐10~45折りたたみ寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68作動温度(℃)(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)20 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.51音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)27.38色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)140
360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ T20 ダブルDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応
360°LED タイプⅡ T20 シングル DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ T20 シングルDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 12VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
360°LED タイプⅡ S25 ダブル DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ S25 ダブルDELTA(デルタ)
4,898税込5,388
1セット(2個)
4日以内出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球タイプS25ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性極性有り電球の種類LED
Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
108,000税込118,800
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
仕様サイクル数(回):6000温度(℃)充電:-20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
デジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80 アルインコデジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80アルインコ
50,980税込56,078
1セット
3日以内出荷
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず)種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.18MB)消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下)送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82)受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
電磁弁010シリーズ コガネイ電磁弁010シリーズコガネイ
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)
デイタイムランプ PIAAデイタイムランプPIAA
16,980税込18,678
1パック(2個)
5日以内出荷
究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。
定格電圧(V)12仕様車検対応セット内容ランプ2個、ハーネス消費電力(W)1.7色温度(K)6000
LEDウインカー SWORD SIGNAL SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDウインカー SWORD SIGNALSPHERELIGHT(スフィアライト)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
ソードシグナルは、洗練されたデザインのLEDウィンカー。 ボディはあらゆる車両に馴染みやすい艶消しブラック仕上げとなっており、レンズ側面には内部基盤をベールする梨地加工が施され高級感を演出しています。 安心の保安基準適合Eマーク 本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。
長さ(mm)62(ボルト部分は含まない)材質(本体)アルミ合金奥行(mm)16消費電力(W)1.7(1灯値)ボルト固定部:M8横幅(mm)14対応法規車検対応(Eマーク50R取得)セット数2本材質(レンズ)樹脂適正電圧(V)DC12専用
360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角違い150° DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角違い150°DELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角150°)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性差込口ピン角度:150℃電球の種類LED
360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角180° DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角180°DELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角180°)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
12V型浴室テレビ ツインバード12V型浴室テレビツインバード
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。 さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。 JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(待機時:1.7)年間消費電力量(kWh/年)31電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算)画面サイズ12V型画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)視野角実測視野角:上下左右各約70°光源LED音声出力実用:1W+1W入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)使用温度範囲(℃)+0~+50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
360°LED タイプⅡ S25 シングル DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ S25 シングルDELTA(デルタ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプS25シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー白黒カメラBCシリーズ東芝テリー
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
BC160Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.7出力226(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:1210(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX273電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、準拠方式(映像)Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:3解像度最大出力:1440×1080(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])11689、(定格条件:感度[lx])F8画素数出力:1.5552[Mpix]光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)3.45×3.45
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61E アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61Eアルインコ
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上