カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
絞り込み
定格電圧(V)
  • 12/24(1)
  • 12(3)
光色
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(3)
口金
  • その他(1)
タイプ
  • H16
  • H4u(1)
  • H8(2)
  • H11(2)
  • T16(2)
  • その他(14)
ブランド
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • アセントワールド(2)
  • Bullcon(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 16w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ H16 12V19W STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H16 12V19WSTANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
LEDフォグバルブ BullconLEDフォグバルブBullcon
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!
消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14動作温度範囲(℃)-30~+105防水性IP68
LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16  WH/GL アセントワールドLEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16 WH/GLアセントワールド
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻2光輝く個性を演出!
ホワイト/ライムグリーン質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16  WH/BL アセントワールドLEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 WH/BLアセントワールド
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻2光輝く個性を演出!冷却ファンタイプ
ホワイト/ブルー質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K明るさ(Lm)3600